【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色乳白/グリ-ンライン入り
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
特性耐熱、食品対応
取扱説明書(0.2MB)
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
種別ピストンシール専用
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
材質(本体)超高分子ポリエチレン
材質(金具)ステンレス
シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。
常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。
ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。
ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。
付属品給水カップ(50ml)
質量(kg)0.72(電源コード含む)
電源コード(m)約3
機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃
コードあり
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110
消費電力(VA、W)100-900、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
水タンク容量(mL)約50
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式ラチェット
種類スナップアイドル
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途軟鉄ハンマー交換用柄
種類ハンマー柄
RoHS指令(10物質対応)対応
水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUA PLATE」搭載で摩擦軽減・水分維持、髪への負担軽減。
付属品専用フェルトセット
色グレー
質量(g)388(コード込)
電源(V)100
消費電力(W)52(50/60Hz)
温度(℃)120~210(10℃刻み)
コード長さ(m)約2.7
本体寸法(mm)288×40×36
プレート寸法(mm)約25×100
電源自動OFF最終操作より60分
振動ON/OFF切替
温度設定範囲(℃)120~210(10℃刻み)
防水非防水
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。
大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。
表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。
他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。
温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。
磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。
両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。
丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等
形状異方性
材質異方性ラバー
着磁パターン片面多極着磁
ハンドコックで湯量を調節できます。
自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品シャンプーブラシ×1個
材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)40
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
タンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885
キャスター径(Φmm)100
ホース長さ(mm)【排水】900
アズワン品番0-190-01
1台
¥505,000
税込¥555,500
10日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
スクラブ着用の際に防寒カ-ディガン代わりに着る「吸湿発熱」機能を持ったあったかインナ-です。
スタンダードなクル-ネック(丸首)の八分袖 デザインです。
ご要望によりスクラブと同色のカラ-ステッチを袖口に入れることが出来ます。
トータルコーディネートの提案です。
素材ポリエステル80%、綿20%
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・m)300
質量(kg)1.47
ソケット差込角(mm)12.7
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)50.8×64.5
内径(Φmm)50.8
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)64.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)10
使用圧力(MPa)0~0.3
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)550
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上
同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い
クッション能力向上
豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。
耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダ
クッション調整可能
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄板製
保護等級IP3X
構造かぶせ構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P8C●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 15.21mm●幅: 17.98mm●深さ: 25.4mm●シリーズ: MagJack●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):97.2×100.0×74.3mm●満杯容量:483mL、単重/15.0g●対応リッド:97口径-1●※大袋入り
アズワン品番68-1992-67
1ケース(800個)
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
滅菌表示テープ。オートクレーブをかけると「斜線」が表示されます。しっかりと接着しますが、剥がすときは跡残りなくきれいに剥がれます。未滅菌。※ロットにより表示の濃淡の差がありますが不良品ではありません。滅菌条件(121℃、15分)に達さなくても、ある程度の高温で文字が現れます。滅菌条件の検知としての用途にはむきません。
10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。
チャック能力(mm)0.8~10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153
回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
紙容器
コートカン対応
仕様●材質:紙●製品のサイズ:嵌合径/122.0mm、単重/10.0g●対応容器:SI-500S●※大袋入り●裁ち落しタイプ
アズワン品番68-1993-03
1ケース(750枚)
¥29,800
税込¥32,780
6日以内出荷
仕様●入力電圧公称:12 V dc●分離式:なし
奥行(mm)20.5
定格電力(W)15
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)3
入力電圧範囲(V)6 dc, 12dc, 15dc
特性ステップダウンBSIシリーズ、10 to 15Wシングル出力. 効率90%から95% 非絶縁コンバータ 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -10 → +70
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-10
ロードレギュレーション0.002
出力数1
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
紙容器
コートカン対応
仕様●材質:紙●製品のサイズ:嵌合径/122.0mm、単重/10.0g●対応容器:SI-500S●※大袋入り●裁ち落しタイプ
アズワン品番68-1993-02
1ケース(750枚)
¥32,700
税込¥35,970
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ