528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOt1カバー
エコ商品
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。 材質アルミ、樹脂 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラ含みません
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOt1基本キット1
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36.4×96.4 出力点数8 入力点数8 コネクタe-CON イーサネット対応対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt1基本キット1(L)
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt基本キット1
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt1スターターキット
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt基本キット1(L)
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4 出力点数16 入力点数16 コネクタe-CON イーサネット対応対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2
エコ商品
質量(g)107g 備考SiOコントローラ 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) シリーズSiO 電源電圧DC24V±10% 0.1A以下 通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ 入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入出力点数入力:6点 出力:4点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SiOの操作トレーニング用に、ツールと入出力機器をセットにして お求めやすい価格に設定しました。 お客様でご用意いただくものは パソコンだけです。 付属のCDにはSiOプログラマーに加え、チュートリアル動画とサンプルプログラム20例が入っておりますので、お手元に届きましたら、その場でトレーニングを開始できます。
セット内容SiO3.2ミニ本体[XAC-057]、ACアダプタ[SUC-446]、スイッチボックス(2点/照光) [SUC-515]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt3基本キット1(L)
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-446]
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)
エコ商品
仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOtスターターキット
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
1セット
17,980 税込19,778
14日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO t
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76 出力点数2 入力点数4 コネクタe-CON
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1本
1,100 税込1,210
10日以内出荷

1セット(4個)
960 税込1,056
当日出荷


1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1セット(5個)
980 税込1,078
当日出荷

フエニックス・コンタクトTimer relay PLC-TR-1T-MUL-300M
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322 アズワン品番65-8092-38
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


フエニックス・コンタクトTimer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323 アズワン品番65-8093-37
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

。The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659 アズワン品番65-7798-58
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658 アズワン品番65-7798-07
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷


Dell TechnologiesPrecisionT3460SFF(i9/32/1T/11P/2000/3Y)
エコ商品
仕様●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:ライン入出力 x 1、ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●CPU詳細:第14世代 インテル Core i9-14900 (36 MB キャッシュ、 24コア、 32 スレッド、 2.0 GHz ー 5.8 GHz、 65W)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):32GB●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4 x 3●リカバリ用データ保存場所:なし●エネルギー消費効率:16区分 87.3●ストレージタイプ:1TB PCIe NVMe Gen4 M.2 SSD●ストレージ容量:1000GB●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:290mm x 幅:92.6mm x 奥行き:292.8mm●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 3870 最大構成重量 5380 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリタイプ:(1×32GB) DDR5 5600MT/s SO-DIMM 非ECC (最大64GB)●グラフィックコントローラ:Nvidia RTX 2000 Ada、 16 GB GDDR6、4 mDP to DP●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●その他無線データ転送:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i9●メモリカードスロット:なし スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブ8x DVD+/-RW/RAM 9.5mm Slimline 光学ディスクドライブ 有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps) 無線LANなし USB前面:USB 2.0 ポート(PowerShare 搭載) x 1、USB 2.0 ポート x 1、USB 3.2 Gen 2 ポート x 1、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ポート x 1 背面:USB 3.2 Gen 1 ポート x 3、USB 3.2 Gen 2 ポート x 1、USB 2.0 ポート(Smart Power On 搭載) x 2 オフィスソフトなし
1台
429,800 税込472,780
8日以内出荷

Dell TechnologiesPrecisionT3460SFF(i7/32/1T/11P/1000/3Y)
エコ商品
仕様●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:1TB PCIe NVMe Gen4 M.2 SSD●エネルギー消費効率:16区分 87.3●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:第14世代 インテル Core i7-14700 (33 MB キャッシュ、 20コア、 28 スレッド、 2.1 GHz ー 5.4 GHz、 65W)●ストレージ容量:1000GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4 x 3●本体サイズ(H×W×D):高さ:290mm x 幅:92.6mm x 奥行き:292.8mm●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):32GB●その他インターフェース:ライン入出力 x 1、ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリタイプ:(1×32GB) DDR5 5600MT/s SO-DIMM 非ECC (最大64GB)●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 3870 最大構成重量 5380 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グラフィックコントローラ:Nvidia RTX A1000、8GB GDDR6、 4 mDP、 LP●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i7●ディスプレイ詳細:なし スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブ8x DVD+/-RW/RAM 9.5mm Slimline 光学ディスクドライブ 有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps) 無線LANなし USB前面:USB 2.0 ポート(PowerShare 搭載) x 1、USB 2.0 ポート x 1、USB 3.2 Gen 2 ポート x 1、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ポート x 1 背面:USB 3.2 Gen 1 ポート x 3、USB 3.2 Gen 2 ポート x 1、USB 2.0 ポート(Smart Power On 搭載) x 2 オフィスソフトなし
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

背面ケーブルカバーなし
メモリー容量32GB 使用CPUIntel Core i9-14900 OSWindows 11 Pro SSD1TB 光学ドライブなし
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷




The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1655 アズワン品番65-7798-08
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷


1台
84,980 税込93,478
9日以内出荷

規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動静的:0.4%以下 負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて) 過電流保護有、自動復帰 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)0~95
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12 仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズミニミニジャストタイプ 質量(g)110 電源T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池1 電池寿命約7年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×103×30.7 グリーン購入法適合 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×103×30.7 エコマーク認定番号06 135 002
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
適合機種カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書 種別互換品 文字白に黒文字 テープ長さ(m)8.0 適合機種メーカーCASIO
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)