92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
719 税込791
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

種別折畳み片袖 サイズエース(大) 車輪径(Φmm)125 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ折畳片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)605 材質(車輪・金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)905 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷

ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質ステンレス製 高さ(mm)35 穴径(Φmm)6 奥行(mm)38
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


厚くて保持しやすく、記入が容易です。 二重袋入りです。 タテ型です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)225×315×0.8 シルバー サイズA4用 アズワン品番4-5490-01
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。
材質ステンレス製 幅(mm)35 高さ(mm)115 穴ピッチ(mm)94
1個
779 税込857
当日出荷

動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。 電球の種類LED セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2 センサー感知方式高感度センサー 設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付 2018年トラスコ掲載ページ9 1207
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグインで利用可能
黒、白 センサータイプCMOS、グローバルシャッター センサーサイズ:1/1.7" 光源14 LED: 白 解像度2368 × 1760 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.15MB) コネクタ仕様レンズコネクタ:M12マウント、機械式フォーカス 焦点距離12.4ミリメートル ピクセルサイズ:3.2μm × 3.2μm、形式:モノ8
1台
420,000 税込462,000
40日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7472種類の商品があります)

100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ブラック ケーブル長(m)1 ケーブル種類シリコン 適合用途充電
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

しなやか過ぎて絡まない。デバイスへの主力状況をリアルタイムで確認可能。高耐久設計。PD100W対応
ブラック ケーブル長(m)2 ケーブル種類シリコン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

多様性のあるオフィス空間創りをサポートするパーソナルロッカー。多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限のパフォーマンスを発揮する為に、効率よく収納スペースを確保します。樹脂ポケットやPCトレーなども活用し、快適な庫内を実現しました。
グリーン購入法適合 間口(mm)900 奥行(mm)450 材質スチール 設置姿勢上下兼用
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,072 税込11,079
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5903種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5801種類の商品があります)

しなやか過ぎて絡まない。デバイスへの主力状況をリアルタイムで確認可能。高耐久設計。PD100W対応
ホワイト ケーブル長(m)2 ケーブル種類シリコン
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5243種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC5 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC5 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC5 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC5 使用流体空気
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ホワイト ケーブル長(m)1 ケーブル種類シリコン 適合用途充電
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ワット、ボルト、アンペアの電力量がわかるタッチボタン液晶画面付き。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワット、ボルト、アンペアの電力量がわかるタッチボタン液晶画面付き。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワット、ボルト、アンペアの電力量がわかるタッチボタン液晶画面付き。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ヘッド交換式外径カッティングヘッドです。ポジチップ使用により、低切削抵抗です。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能です。
用途内径旋削加工用。
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
ライトブラック 長さ(m)1 コネクタ形状Type-C - Type-C ケーブル種類シリコンケーブル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

関連キーワード