「smc ac30a-02」の検索結果
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
ボディサイズ10
管接続口径(M5) M5×0.8
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
視認性&耐環境性向上
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
メンテナンススペース削減:最大46%減
レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ20
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様オートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類G
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類G
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類G
管接続口径1/4
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ30
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PT
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減。
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.15
形式標準形
保護構造IP40相当
接点構成1ab
最高使用圧力(MPa)0.8
配管方法Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体エアおよび不活性ガス
目盛誤差±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)1.0
最小適合負荷DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)
繰返し精度±0.05MPa
応差(MPa)0.05以下
無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類G
排気機構リリーフタイプ
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
1
2
次へ