「sp-026 スリーブ」の検索結果
こんなお得な商品も!

平型スリーブ 187型
モノタロウ
¥499
税込¥549
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、スズメッキ
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブSP-026
仕様0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途配線コードの接続に。
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子
端子形状平形
材質(端子)黄銅/すずめっき
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
寸法L(mm)20.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)6.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)5.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)5.6
寸法E(mm)6.4
材質黄銅
寸法E(mm)8.00
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
規格5.5X7.1X8
部品名称スリーブ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoGKS15-1 キャブレタ,エアクリーナ部品_No.20、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MBC235G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、MB2630L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.45、MK048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MB2300U-S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MBS2330 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、MS048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、GKS20 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.31、MSE-25 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、MBS265R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.45、SD057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41など
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合分離型ギボシ端子用
材質PVC(軟質)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質PVC
色透明
タイプメス型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥479
税込¥527
当日出荷
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各5
材質黄銅
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
種類差込型接続端子
寸法E(mm)7.8
材質(端子)黄銅(すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
機材を一覧しやすい全面開口に2気室の使い勝手も兼ね備えたロールトップの大容量バックパック。背面アクセス構造にサイドアクセス機能を搭載。バッグを地面に下ろすことなく機材へのアクセスが可能です。上下2段構造の大容量設計、ボックス形状の仕切りを増やすことも可能。荷物を分けて収納することができます。容量が拡張するロールトップタイプ。荷物が増えた場合の収納もラクラク。16インチ相当のノートPCスリーブ付き。PCバッグとしても使用可能。中仕切りを取り外せば旅行や出張などのビジネスシーンでも活躍。
付属品中仕切り×6、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト
材質ポリエステル、ターポリン
寸法(mm)PC収納部参考収容:約W260×H365×D20
質量(g)約1550
容量(L)約26
内寸法(mm)カメラ収納部:約W310×H320×D180、上段収納部:約W310×H150×D180
外寸法(mm)約W350×H500×D220