4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)MCX形コネクター
エコ商品
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 圧着工具TA-16・TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz) 耐電圧(V/min)DC1000 使用周波数(GHz)3
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

ERコレット一体型ホルダーです。
用途SDスロッターヘッド用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Tフェイスヘッド対応ホルダーです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)