148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷

においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。 黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。 直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。 ペン先交換式(インキの補充は出来ません。)
用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に タイプシングル 線幅(mm)2.5 インク油性顔料 入数1本 線の太さ中字
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジックインキペイントマーカーSR No.550
エコ商品
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。 トラスコ品番574-1479 全長(mm)141 線幅(mm)筆記:2.5 インク色 文字サイズ中字 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷

SR5500P ラベルライター テプラPRO SR5500P キングジム 動画あり
持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。 パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。 インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。 iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM) トラスコ品番772-4578 質量(g)440(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm 機能鏡像印刷 書体数PC内蔵書体 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×132×146 動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 外枠86種(SPC9Cに収録) 地紋印刷地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く) バーコード10規格(SPC9Cに収録) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~36mm) 表組み8種(SPC9Cに収録) 色(本体)ブルー 印刷方式熱転写PRO ヘッド構成180dpi・128dot デザインフォーム240種(SPC9Cに収録) インターフェイスUSB接続、Bluetooth接続 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(2.54MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

においが少なく日光や雨があたる屋外に強い、不透明ペイントマーカーです。 黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。 直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。 プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプシングル 入数1本 商品タイプ使い切り
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工養生フイルムシート
必要な長さに切って使える使い捨てシート。コロナ放電処理済で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に。床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。 幅(mm)550 長さ(m)25
1個
549 税込604
当日出荷

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)


種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 取付方式表面実装
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN40SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

ピッチ(mm)31.75 内リンク内幅(mm)7.5 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1リンク
419 税込461
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5BN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN32SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5LN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5BA SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA50SR) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63SR) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN40SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63SR) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50SR) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80SR) SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)