Sシャフト専用スタンドなので、バケツにそのまま入れて丸洗いできます。
S字フックはボート船首のグリップに取り付けて、バウドーリーとしても使えます。
タイヤサイズが大きいので、船外機の運搬も楽に行えます。
斜め支柱は折りたためるコンパクト設計です。
直径(Φcm)20
幅(cm)8
タイヤタイププラスチックタイヤ(ブロー成型品)
対応装置質量(kg)船外機:60まで
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。
仕様板厚3幅広厚刃
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
材質(キャップ)PP
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
材質(ハンドル)PP+TPR
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ステンレス製
厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。
切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。
材質(本体)鉄製
仕上ニッケルクロムめっき
材質(ピン)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
用途スチールホイール用
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
適合スチールホイール用
材質鉄
内外面とも平滑に設計されており、。デリバリーサクション共用です。
用途農業、漁業、灌がいでの吸送水用。工業用、建築、土木現場での汚泥吸送水用 。その他、各種液体の吸送水用(※)。※流体の種類によっては使用できない液体もありますので、。メーカーへお問い合わせください。
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.057
付属品スパナ、カプラ、レギュレーター
全長(mm)179
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)43
排気方向後方
コレット径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
長さ(mm)(ダボ)10
径(Φmm)(ダボ)11
インク色赤
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)0.6~0.8
インク水性
グリーン購入法適合
線の太さ細字
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
ステッカーを使用することで家全体が警備状態になってるように見せることができます。はく離紙をはがし希望場所に注意してお貼り下さい防犯対策に。粘着面を触らないこと。粘着力が低下します。凹凸のある場所、ザラザラした表面の所等は使用できません。
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計
材質金属製
色ブラック
質量(g)実質量:200
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)
型番SST-EXB02
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3
インターフェース7ピンSATAコネクタx 1
保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結
動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結
コネクタ電源:SATA 15ピン x 1
データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
材質三層積層圧縮不織布材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1000
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約405×255
底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン66
使用場所屋内
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー
材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状丸形
型式丸型
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付き
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー
材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状角形
型式角型
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付き
完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番818-0434
材質ナイロン66
長さ(mm)170
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.1
色ナチュラル
質量(g)975
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)44
引張強度(N)222
1袋
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質ナイロン66
推奨適合工具GTS、PTS
・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース
その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。
材質鋼、プラスチック
色白
質量(g)300
回転数(min-1[r.p.m])1500
ベアリング油圧ベアリング
型番SST-FDP02W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120
コネクタ3 pin
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
色黒
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
最小結束径(Φmm)1.6
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。
サイズM
切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで
板厚(mm)3(幅広厚刃)
材質(キャップ)PP
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40
発光面(mm)Φ7
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)
材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)
光源LED
照光形状スポット形
滑止めローレット加工付。横滑り防止タイプ
仕様ローレット加工・日本下水道事業団型
材質ステンレス丸鋼(SUS304)
質量(kg)約3.5
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)300
寸法W(mm)400
仕上磨き
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
しつこい油汚れに最適です。「パワフルな洗浄力」でも価格は「リーズナブル」です。泡もちアップで垂直面のお掃除が楽になります。除菌効果プラスしました。
使用場所厨房
トラスコ品番472-9919
1個(20kg)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)154
質量(kg)4.1
高さ(mm)110
使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)329
最高使用圧力(MPa)1
動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出
ドレン排出量(cm3/回)2900
適合コンプレッサ出力(kW)22~220
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径3/8
サビに強いステンレス製ケーブルです。
長さを2500mmと長めに設定してあります。
両頭仕様。
寸法(mm)2500
色シルバー
材質ステンレス
長さ(mm)2500
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース
その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。
材質スチール、プラスチック
色黒
質量(g)300
回転数(min-1[r.p.m])1500
ベアリング油圧ベアリング
型番SST-FDP02B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120
コネクタ3 pin
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3824-38
1セット(10個×500本)
¥50,980
税込¥56,078
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ