製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。
透明度に優れています。
テープ付で封ができます。
材質OPP
寸法(mm)0.03×110×300+40
1枚(100枚)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
1個
¥17,900
税込¥19,690
8日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
1個
¥5,190
税込¥5,709
8日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用
仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタ
トラスコ品番168-5495
質量(g)200
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
31日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。本体サイズ:幅130cm×奥行き130cm×高さ150cmデスクに張るテント。ポップアップ式で簡単設置。コンパクトに収納が可能です。ネカフェのように周囲との接触を遮断し、真にゲームに没頭できる閉鎖空間を作れます。ゲーミングの他、会社の集中ルーム(クリエイティブ職の方に)、受験勉強の集中部屋、遮光フード的な使い方、顕微鏡利用時の簡易暗室としてもおすすめです。Bauhutteデスクシリーズに完全適合。(BHD-1200M、BHD-1000M)機能: 暗室化、 ポップアップ式、エントランス付、天井全開可能、左右メッシュ窓付
材質生地:ポリエステル100%、ワイヤー:スチール
質量(kg)2.85
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1300×1300×1500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×600×300
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用
材質超硬
表面処理DLCコート
関連資料(4.03MB)
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用
材質超微粒子
表面処理GS7コート
関連資料(3.91MB)
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1669
アズワン品番65-7554-41
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1604
アズワン品番65-7615-26
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6499
アズワン品番65-7699-81
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1個
¥21,980
税込¥24,178
62日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。26 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1603
アズワン品番65-7618-47
1セット(21個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 極性化ノッチ 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6498
アズワン品番65-7675-71
1セット(14個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
出幅1000~1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6717
アズワン品番65-7699-19
1セット(14個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1602
アズワン品番65-7618-85
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。26 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1601
アズワン品番65-7618-44
1セット(21個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ピストン径が 8 → 130 mm の丸型ボディシリンダに取り付けるブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール、亜鉛キャスト
アズワン品番65-7312-22
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
。Samtec EHT シリーズは、26 個のコンタクトピン付き 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6718
アズワン品番65-7672-12
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
直径不同(μm)0.3
真円度(μm)0.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ