8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1512種類の商品があります)



エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-25T~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式単動引込み 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.23~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T20) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連キーワード