電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.94MB)
図解NoKC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC204L エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 リール_No.3、KC26NX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.19、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、KC23NXG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
1個
¥819
税込¥901
欠品中
規格ISCD12227グリスナシ
図解NoGKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.24、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.19、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、JAS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥509
税込¥560
9日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.33MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoMB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、DB21D-1 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB200U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スペーサ_No.20、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.20、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBL200 エンジン クランクケースなど
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード