多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
ブロック端子
汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
定格電圧(V)AC/DC250
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)15~85
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
定格電圧250V
使用温度範囲-25~+85℃
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ディレーティング開始温度(℃)55
相数単相
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
タイプ三相インバータ2 次側専用フィルタ
定格電圧(V)[AC/DC] 500
定格電流(A)50
減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~3 (5dB保証)
質量(g)900
耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
シリーズ = RSEV。試験周波数 = 60 Hz。DC抵抗 = 10mΩ。電流 Max = 20 A。寸法 = 85 x 39 x 30mm。動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C。実装タイプ = DINレール。定格電圧 = 250V。終端スタイル = ネジ。奥行き = 39mm。キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
シリーズ = RSEV。試験周波数 = 60 Hz。DC抵抗 = 110mΩ。電流 Max = 6 A。寸法 = 85 x 39 x 30mm。動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C。実装タイプ = DINレール。定格電圧 = 250V。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -25℃。キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
シリーズ = RSEV。試験周波数 = 60 Hz。DC抵抗 = 40mΩ。電流 Max = 10 A。寸法 = 85 x 39 x 30mm。動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C。実装タイプ = DINレール。定格電圧 = 250V。終端スタイル = ネジ。奥行き = 39mm。キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
定格電圧(V)[AC/DC] 500
漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
定格電圧(V)[AC/DC] 500
漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 10A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
性能汎用特性
形状IECインレット
幅(mm)58.8
高さ(mm)50
質量(g)40
奥行(mm)22.4
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)10
漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz)
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
直流抵抗(max)30mΩ
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
相数単相
安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
動作温度(℃)-25~85
端子ファストン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証)
保存湿度(%RH)5~85
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 。 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 。 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 。 RoHS指令に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ピン。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSALシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 。 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 。 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 。 RoHS指令に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = 500 V ac。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダRSENシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
最大定格電流 = 30A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
最大定格電流 = 30A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
形状低背
幅(mm)127
高さ(mm)52
質量(g)350
奥行(mm)35
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)20
漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)55
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
直流抵抗(max)22mΩ
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
推奨締付トルク範囲(N・m)1.27
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)5~85
最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSHNシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSANシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSANシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ