「tkp コネクタ」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。データ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。-200~999.9℃に対応。
種別(スティックタイプ) アズワン品番2-7963-13
1台
23,900 税込26,290
当日出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。タブレットスタンドとしても使用できます。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。 。”KEY PALETTO Folio”はキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。 。4カ所のストラップホール付きだから、肩掛けや画板スタイルにも対応できます。タッチペンをストラップで取り付けて紛失を防ぐことも可能です。 。※ストラップは別売りです。 。ケース単体使用時は自由に角度を調整して使える、ハイブリッドなスタンドスタイルを採用しています。 。ケース側に充電・通信用USB Type-C(TM)ポート・Φ3.5mmオーディオジャックを搭載。キーボードを外してケース単体で使用する際も、iPadの充電やイヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。 。ケース上部にはペンホルダーがあり、タッチペンを収納できます。 。本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 。裏面に大きめののぞき穴を配置。iPad本体に貼った管理用シールをケースを装着したまま確認できます。端末の管理に便利です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 仕様●VCCI:Class B対応●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式/OMTP方式) セット内容KEY PALETTO Folioケース本体×1台 チャコールブラック 質量(g)約305(ケースのみ) 外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約18 電源USBバスパワー(iPadによる電力供給) 対応OSiPadOS 17 コネクタ形状ケースとiPad本体接続時:USB Type-C(TM)プラグ、キーボードとケース接続時:専用コネクター 接続方式USB有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16) 保証期間2年間 コネクタアップストリーム:USB Type-Cプラグ<USB 480Mbps(USB2.0)>、USB Power Delivery対応(最大出力 20W) USBポート【ダウンストリーム】USB Type-Cポート<USB 480Mbps(USB2.0)> ※データ通信および充電用です。映像出力には対応していません。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、交換が可能。はじめてキーボードに触れる子どもたちがすすんで学習したくなるような工夫を凝らしたキーボードで、学校での学びがもっと楽しくなります。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。 。”KEY PALETTO Folio”はキーボードとケースを分離可能。キーボードを交換して使用できます。 。ローマ字入力にフォーカスし、キー印字は実際に入力される文字と同じ小文字をメインに。アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 。原色に近い分かりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 。押し間違いによる混乱を避けるため、ひらがな印字や使用頻度の低い機能を取り除き、よりスムーズにキーボード操作を学習できるよう配慮。プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。 。使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫しました。 。iPadで使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。最大500万回の打鍵に耐えられる高耐久キーを採用しています。キーのすき間にペンの先端や定規を挿し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 。本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 仕様VCCI:Class B対応 セット内容KEY PALETTO Folioキーボード本体×1台 チャコールブラック サイズミニサイズ 質量(g)約435(キーボードのみ) 外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約16 電源USBバスパワー(iPadによる電力供給) 対応OSiPadOS 17 コネクタ形状キーボードとケース接続時:専用コネクター 対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16) キー数81キー キー配列日本語配列 保証期間2年間 キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)17 キーメンブレン
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。 ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷