「tm200-15」の検索結果
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
メッシュ200個
最高使用温度(℃)180
材質(スクリーン)SUS304
規格#609
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.76MB)
図解NoMB2400M ギヤケース部品_No.13、MC-EJ 本体部品_No.15、MBS3302 ギヤケース部品_No.10、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.11、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.13、BC1840U ギヤケース部品 ベアリング_No.14、BC1840L ギヤケース部品 ベアリング_No.14、DB-S242 ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.10、MC-PSJ 本体部品_No.18、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.13、MC-SJ 本体部品_No.15、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.13、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.13、MB2410M ギヤケース部品_No.13、MBS3302K ギヤケース部品_No.10、MBS2402 ギヤケース部品_No.10、DB-S332 ギヤケース部品_No.10
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷