両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状B形
全長(mm)25.5
寸法L(mm)15
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状B形
全長(mm)25.5
色透明
寸法L(mm)15.0
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
こんなお得な商品も!
裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用
モノタロウ
¥598~
税込¥658~
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.3
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
仕様ストレート形
種類絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)ビニル
スリーブ形状突き合せ用
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V-2
種類絶縁付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!
絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)26.9
適合NH-64(ニチフ 専用工具)
種類防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性防水
関連キーワード