高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
有効画素数400万画素
インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。
インターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)
使用場所屋内
周波数(GHz)2.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。1080p Full HD:高解像度で全てをクリアに記録します。人物検知&動作トラッキング:スマートAIが動きを追跡しながら人物を検出し、必要に応じてユーザーに通知します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも最大約20m圏内の映像の視聴や録画が可能です。IP65準拠:高い防水性能で屋外でもバッチリ動作。様々な設置方法に対応:付属のネジや固定用のバンドを利用することで壁面・天井・柱やポールなど様々な箇所に設置可能です。安全なストレージ:録画映像を最大512GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。別途Tapo Careを契約・利用するとクラウドサーバーへ録画映像を保存することができます。アラームのカスタマイズ:音声を吹き込み、それを動作検知時のアラームとして利用することが可能です。
1個
特価
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
2K QHD画質、フルHDよりもさらに高画質な2560x1440の解像度でクリアな映像をお届けします。フルカラーナイトビジョン、スポットライトとスターライトセンサーを搭載し、薄暗い場所でもフルカラーで鮮明な映像を映し出します。広い範囲を鮮明に、150°の広い視野角でより広範囲に及ぶ監視を実現します。アクティビティゾーン、指定した範囲内での動作を検知し、アプリを通じて通知を受け取ることができます。スマートAI検知、AIテクノロジーが人物・ペット・車両をスマートに検知し、誤ったアラートを減らし、必要な通知のみを送信します。IP66規格、高い防水防塵性能を備えているため、屋外での使用も安心です。Tapoソーラーパネルに対応、Tapo A200 ソーラーパネルと組み合わせれば、継続的な電力供給を行うことも可能です。
有効画素数400万画素
インターフェースIEEE802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
組み合わせはお好みで、バッテリー駆動式のTapoカメラと組み合わせて使用できます。取り付け方は自由自在、ソーラーパネルとTapoカメラを1つの台座にまとめて取り付けることはもちろん、付属の延長ケーブルで個別に設置することも可能です。太陽光パワーでノンストップ給電、ソーラーパネルに直射日光を当てれば、カメラを1日中稼働させることができます。高効率なソーラーセル、高品質な単結晶シリコンセルが、太陽光エネルギーをたっぷり吸収して、効率的にカメラへ給電を行いますIP65準拠、屋外使用に最適な高い防水、防塵性能を備えています。柔軟な角度調整、ソーラーパネルの台座は角度調整が可能なので、壁面や屋上などでも場所に応じ光がよく当たるように調整できます。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
フィジカルプライバシーモード:有効にするとレンズが物理的に隠されるので、より安心してプライバシーを守ることができます。AIで賢く検知&通知:スマートAIが人物・ペット・車両だけでなく異常な音も認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に149oの首振りが可能です。スマートトラッキング:対象を自動で追尾し、常にカメラの視野内に収めることができます。スターライトセンサー:高感度のスターライトセンサーが、暗い場所でも高画質の映像を実現します。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しているので、アプリで画面越しにコミュニケーションが可能です。かんたん設定:アプリの表示に沿って進めるだけで手軽にセットアップできます。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
スマートWi-Fi電源タップ。コンセントを個別に制御-4口あるスマートコンセントは、それぞれ個別にコントロール可能なため必要に応じて接続デバイスを柔軟に制御できます。USBスマートコントロール-3口あるスマートUSBポートにデバイスを接続すれば、アプリや音声操作による一括管理ができるようになります。急速充電USBポート1-互換性のあるデバイスに対して、最大20Wの給電およびQC3.0規格の給電が可能です。HomeKit対応-Appleデバイスから接続デバイスをコントロールできます。遠隔操作-TapoアプリやAppleのホームアプリを使えば、外出先からでも各コンセントの個別制御やUSBポートの一括コントロールができます。音声コントロール2-Alexa・Siri・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドで接続デバイスをハンズフリー操作することも可能です。スケジュール&タイマー-毎日のルーティーンに合わせて接続デバイスのオン/オフが自動で切り替えられます。おでかけモード-ランダムな間隔でデバイスのオン/オフを切り替えて、留守中であることを悟られないよう対策できます。安心の保護対策-厳しい自社テストも行っており、サージ保護・過熱保護・ニッケルメッキを施しV-0(UL94)の難燃性素材を使用することで安全性を高めます。かんたん設定ですぐに使える-ハブ不要で無料のアプリから手軽に設定・管理できます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps single-mode SC fiber Converter、Full-duplex、up to 15Km、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz
適合規格1000BASE-LX・1000BASE-T
コネクタ形状1000M SC/UPC・10/100/1000M RJ45
芯数2芯
伝送距離(m)15000
発光波長(nm)1310
商品タイプメディアコンバータ
ファイバータイプシングルモード
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高速&正確にモニタリング、高精度なスイス製センサーが温度と湿度を検出し、2秒毎にデータを取得・更新します。(精度、±0.3℃/±3%RH)お家を自動化、周囲の環境が設定値の範囲外になったときに、連携したデバイスを自動でオン/オフするように設定することもできます。データチェック、温度と湿度のデータを記録してまとめてくれるので、季節ごとの状況を確認することができます。アラート機能、計測値が設定の範囲外になった際にアプリから通知を受け取ることも可能です。柔軟に取り付け可能、デスクや棚の上に置くだけでなく、吊り下げたりマグネットや接着剤で貼り付けたりできるので、場所を選ばず設置することができます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
PoE Injector Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、plastic case、pocket size、plug and play
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps multi-mode SC fiber Converter、Full-duplex、up to 550m、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz
適合規格1000BASE-FX・1000BASE-SX・1000BASE-T
コネクタ形状1000M SC/UPC・10/100/1000M RJ45
芯数2芯
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
商品タイプメディアコンバータ
ファイバータイプマルチモード
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リモコン1つで赤外線リモコン対応の家電の操作が可能です。Siri・Alexa・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドでの操作が可能です。アプリで手軽にリモート管理:エアコンの電源を切り忘れても大丈夫です。スケジュール&タイマー機能:家電をオン/オフにするスケジュールを、ライフスタイルに合わせて設定しておけば、より快適で省エネなスマートホームの実現が可能です。赤外線リモコン対応家電やTapoスマートセンサーをTapoアプリに追加後、Matterエコシステムに統合させることもできます。家電のペアリングもらくらく:スマートリモコンのボタンを押し、アプリでシンプルなボタンテストをするだけで家電をリモコンに同期できます。外部ネットワークの接続が途切れても、ハブは同じLAN内にあるデバイスの制御が可能です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプPLCアダプタ
1箱(2個組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4-Port USB 3.0、1 USB 3.0 connector、 4 USB 3.0 ports、 portable、 no power adapter needed
仕様●製品タイプ:USB HUB●外形寸法:2.8x2.8x0.7 インチ (71x71x16.6 ミリメートル)●出力インターフェイス:4 USB 3.0 ポート●入力インターフェイス:USB 3.0 タイプA●チップセット:低消費電力かつ安定した最新のRTS5411チップセット採用●対応システム:Windows、Mac OSx及び Linux システム●製品構成:USB 3.0 4ポート ハブ UH400、クイック インストール ガイド●コード番号:T5P003N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7883-66
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
PoE Splitter Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、5V/9V/12V power output、plastic case、pocket size、plug and play
商品タイプPoEスプリッター
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps SFP slot supporting MiniGBIC modules、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz
適合規格1000BASE-FX・1000BASE-X・1000BASE-T
コネクタ形状1000M SFP・10/100/1000M RJ45
芯数1芯
伝送距離(m)10000(シングルモード)/550(マルチモード)
発光波長(nm)1310(シングルモード)/850(マルチモード)
商品タイプメディアコンバータ
ファイバータイプシングルモード/マルチモード
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
とっても明るいスマートランプ、1100ルーメン(75W相当)の明るさを持つTapo L535Eでお部屋を明るく照らします。何百万色のカラーを調整調光、Tapoアプリを使って、明るさ・色温度(2500~6500K)・色(1600万色)をカスタマイズすMatter認証、Matter規格に対応しており、プラットフォームを超えた他のMatter製品とのシームレスな相互運用が可能です。スケジュール&タイマー、照明のオン/オフを、お好みの明るさ・色で、お好きな時間に設定できます。音声アシスタント対応、Alexa・Siri・Googleアシスタントに対応しているので、声で照明を管理できます。遠隔操作&おでかけモード、Tapoアプリを使って照明を遠隔で操作。電力モニタリング、Tapoアプリで、リアルタイムの消費電力とコストが確認できます。Wi-Fi経由でご自宅のネットワークに直接接続できるので、ハブや追加の機器は必要ありません。
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
カメラ付きスマートドアホンキット。高画質ライブ映像:玄関先の様子をTapoアプリから手軽に確認でき、スターライトセンサーと2K 5MPの高解像度が、暗がりでもクリアな映像をお届け。カラーナイトビジョン:スポットライトとスターライトセンサーを搭載し夜間でも鮮明なカラー映像をお届け。頭から手元までチェック:来訪者の姿を把握しやすいように、160°の広い視野角と、4:3の画面比率を採用。アングル調整も:ドアホンの設置角度を調整するためのパーツも同梱されているので、お家の環境に合わせながらより柔軟に取り付け可能。長持ちバッテリー:低電力プロトコルを採用したバッテリーは長期間に渡って動作可能で、取り外して充電。スマートAI検知&通知:AIが人物や車両を認識し、必要に応じてユーザーへお知らせ。手軽に応対:アプリに録音した応答メッセージを使ったり、双方向通話機能を使ったりして、宅配便や来訪者に応答。柔軟なストレージ:ハブに取り付けたmicroSDカード(最大512GB)またはTapo Care のクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存。盗難防止アラーム:誰かがドアホンを取り外そうとしているのを検知すると警告。IP64準拠:ほこりや雨にも強いIP64の防水&防塵性能。
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド)
寸法(mm)ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330
タイプモップ自動水流制御
容量(L)紙パック:3
対応Amazon Alexa/Google Home
フィルター高性能フィルターH11
機能マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ
最大消費電力(W)(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650
吸引能力吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Pa
バッテリー容量(mAh)2600(継ぎ足し充電 対応)
水圧3段階調整
無線規格IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用)
アプリケーションリアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応
水タンク容量(mL)300
入力電圧100V-120V AC、50/60Hz
標準ノイズ(dB)52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準)
ダストボックス容量(mL)300
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
スマートアクション:ライトやプラグ等、複数のTapoデバイスをボタン1つでコントロールできるようになります。アクションのトリガーに:ボタンを1回タップ・2回タップ・回転することで作動するアクションをそれぞれ設定することができます。ワンタップアラーム:何か起きた時も、ボタン1つで家族に助けを求めることができます。家じゅうでコントロール:複数のスマートボタンを配置しておけば、お家の様々な場所からデバイスを手軽に制御することができます。長持ち電池:1年以上使用可能な電池を搭載しているので、交換の手間も少なくて済みます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応。2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。
セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド
電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電
温度範囲(℃)充電:0-45
出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0A
センサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー
対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa
保存温度(℃)-20~45
機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時)
インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1
最大解像度2K 5MP (2560×1920px)
本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5
視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直)
焦点距離(mm)1.18
設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け
動作温度(℃)-20~45
絞りF1.8
セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSK
マイク/スピーカー内蔵
耐候性IP66
デジタルズーム16x
各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA
音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合)
映像圧縮方式H.264
フレームレート15/20fps
音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載)
画像補正3DNR、WDR
動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてください
カメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン
入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz
動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知
イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS
ストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償)
ライト機能内蔵スポットライト
保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください
適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
使い方はあなた次第:Tapoアプリだけでなく、普段から使用しているスマートアシスタントと連携させて自由にコントロールすることができます。くつろぎタイムを:自分の好きな雰囲気を作り出して、リラックスした時間を過ごしましょう。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaに対応しているので手放しでも操作可能です。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。自由に取り付け:必要な長さにカットしたら、シールを剥がして貼るだけでかんたんに設置できます。便利なプリセット:映画鑑賞や食事にぴったりな設定を見つけて保存しておけば、お部屋の雰囲気をすぐに切り替えて楽しめます。スケジュール&タイマー:お好みの色/明るさで、お好みの時間にオン/オフが設定可能です。おでかけモード:オン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
スマートアクション:ライトやプラグ等、複数のTapoデバイスをスマート調光器1つでコントロールできるようになります。アプリを開かず操作:事前に設定したスマートデバイスを、アプリを開かず1アクションで操作可能です。家じゅうでコントロール:複数のスマートボタンを配置しておけば、お家の様々な場所からデバイスを手軽に制御することができます。アクションのトリガーに:ボタンを1回タップ・2回タップ・回転することで作動するアクションをそれぞれ設定することができます。設置場所探しもかんたん:両面テープや磁石等、様々な設置方法に対応しているので、お好みの場所に設置可能です。長持ち電池:1年以上使用可能な電池を搭載しているので、交換の手間も少なくて済みます。
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
専用アプリをダウンロードしてスマホで電化製品のコントロールが出来る電源タップ。スマート電源プラグを壁に挿すと、Wi-Fiネットワーク(2.4 Ghzのみ)を通じてインターネットに接続。Gosundアプリからスマート電源プラグを直接制御できます。電源の消し忘れても遠隔操作できるの安心。スケジュール・タイマー設定が可能。消費電力がスマホで確認できるので、節電の意識改革にも。
色ホワイト
質量(g)68
周波数(Hz)AC 50-60
定格電圧(V)125
最大出力(W)1875
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×45×30
定格電流(A)最大15
動作温度(℃)‐20~45
Wi-Fi2.4GHz必須
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バッテリー内蔵で、どこでも見守りフルワイヤレスセキュリティカメラシステム。1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像&画像をお届けします。取り外して充電することもでき、長期間に渡って使用可能です。スターライトセンサーが夜間でもカラフルで高画質な映像を提供します。AIが人物・ペット・車両を認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。カメラは配線の必要がないので、設置場所に囚われず自由に展開することができます。動きを検知すると効果音とライトで警告を出すことができます。内蔵マイクとスピーカーを通してコミュニケーションがとれます。ハブに取り付けたmicroSDカード(最大256GB)またはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存することができます。IP65の防水&防塵性を備え、ガレージ等の屋外でも使用可能です。
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
カラーゾーン:各LEDの色を自由に変えられるので、シーンに合わせてお好みの雰囲気に設定できます。白色LED:白色光にも対応したので、より実用的に幅広く利用することができます。多彩なエフェクト:Tapoアプリから自分で設定したり、様々なテーマのプリセットから選択したりして楽しめます。音声シンクロ:ビートに合わせて変化するライティングで気分を盛り上げましょう。Apple HomeKit対応:HomeKitを使用してSiriでコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaにも対応しているので手放しでも操作可能です。コーティング加工:テープライトの表面は高品質のPUコーティングで保護されています。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。かんたん設定:アプリの画面表示に沿って設定し、お好きな場所に貼り付けるだけで使い始めることができます。
マルチカラー&エフェクト:50パターンのカラーゾーンを設定して、よりあなたらしく自由に楽しめます。コーティングで長持ち:PUコーティングでLEDを保護しています。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。自由に取り付け:必要な長さにカットしたら、シールを剥がして貼るだけでかんたんに設置できます。便利なプリセット:映画鑑賞や食事にぴったりな設定を見つけて保存しておけば、お部屋の雰囲気をすぐに切り替えて楽しめます。スケジュール&タイマー:お好みの色や明るさで、お好みの時間にオン/オフが設定可能です。おでかけモード::オン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。使い方はあなた次第:Tapoアプリだけでなく、普段から使用しているスマートアシスタント機能やハブと連携させて自由にコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaに対応しているので手放しでも操作可能です。
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
自由に取り付け:デスクの周りや階段等、取り付けたい箇所の形に合わせて柔軟に取り付けられます。好きな長さにカット:必要な長さにカットしたら、シールを剥がして貼るだけで手軽に設置できます。くつろぎタイムを:自分の好きな雰囲気を作り出して、リラックスした時間を過ごしましょう。スケジュール&タイマー:お好みの色/明るさで、お好みの時間にオン/オフが設定可能です。おでかけモード:オン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。使い方はあなた次第:Tapoアプリだけでなく、普段から使用しているスマートアシスタントと連携させて自由にコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaに対応しているので手放しでも操作可能です。便利なプリセット:映画鑑賞や食事にぴったりな設定を見つけて保存しておけば、お部屋の雰囲気をすぐに切り替えて楽しめます。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
マルチカラー-1600万色の中から、明るさ・光の温度・色をカスタマイズすることで、生活やアクティビティに合わせたシナリオをかんたんに作成することができます。60ワット-最大806ルーメンの白色輝度と1%~100%の調光レンジを備えています。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。スケジュール & タイマー-お好みの色/明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りにあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。ハブは不要-L530EはWiFi経由で直接インターネットに接続できるので、部屋ごとにハブなどを追加する必要はありません。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
商品タイプスマートカメラ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
かんたんに光を調節-照明を調整して、お家のムードを指先ひとつで一変させましょう。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。お好みのスケジュールを設定-お好みの明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りのあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
商品タイプスマートカメラ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ