タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ
使用流体空気
材質ポリウレタン
仕様●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5V●出力電圧範囲[V]:1.2V~5.5V●最小入力電圧[V]:1.8V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:1.2V●最大出力電圧[V]:5.5V●出力電流範囲[A]:3.5A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:14-VFDFN●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5V
アズワン品番68-2035-85
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
関連キーワード