467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS45°エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東栄管機TS継手45°エルボ
RoHS
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1パック(2本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


平安伸銅工業突ぱり伸縮棚ミニ
耐荷重(kg)15~10 幅(mm)450~670 材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 サイズミニ 高さ(mm)25 奥行(mm)230
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数45 セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65 質量(kg/セット)4.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール タイプ単体 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数3 安全荷重(kg)1000(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース 差込角(mm)9.5
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60 耐荷重(kg)15 コンセントなし 取扱説明書(0.79MB) 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。 ベージュ(5Y7/1) 奥行(mm)16.5
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)4.5 全長(mm)60 有効長(mm)17
1セット
689 税込758
翌々日出荷

ギガ・セレクション作業工具45点セット
セット内容【両口スパナ×6】・(呼び寸法)6×7 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)8×10 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)12×14 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)17×19 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (材質)クロムバナジウム鋼【メガネレンチ×5】・(呼び寸法)10×12 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)14×17 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)19×21 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼【ラチェットハンドル×1】(ギヤ数)72(全長)260(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼【ハイブリッドソケット×10】・(トルクス)E10(対辺寸法)8(インチサイズ)5/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E12(対辺寸法)10(インチサイズ)3/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E14(対辺寸法)12(インチサイズ)15/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E16(対辺寸法)13(インチサイズ)1/2”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E18(対辺寸法)14(インチサイズ)9/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)-(対辺寸法)17(インチサイズ)21/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E24(対辺寸法)19(インチサイズ)3/4”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E26(対辺寸法)21(インチサイズ)13/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E28(対辺寸法)22(インチサイズ)7/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E30(対辺寸法)24(インチサイズ)15/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]【エクステンションバー×1】(全長)150(材質)クロムバナジウム鋼(サテンクロムメッキ)【ボールポイント六角棒レンチ×9】・(サイズ)1.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)3(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)4(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)6(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)8(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)10(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]【貫通ドライバー(プラス)×3】・(サイズ)No.1(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.2(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.3(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【貫通ドライバー(マイナス)×3】・(サイズ)1/5.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/8(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/6.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【モンキーレンチ×1】(サイズ)10”(最大口開き)29(全長)250(材質)クロムバナジウム鋼【プライヤー×1】(全長)210(材質)クロムバナジウム鋼【ラジオペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ニッパー×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【コンビネーションハンマー×1】(全長)290(頭直径)32 (材質)白:ナイロン/黄:PU【3段式ツールボックス】(材質)スチール 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)475×220×235
1組
48,980 税込53,878
翌々日出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 差込口(ビット)6.35mm 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックビットスリーブ式
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)585 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番246-1285 形状ストレート 全長(mm)180 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 棚間隔(mm)上段/215、下段/300 棚段数3段 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 棚間隔(mm)2段/305 棚段数2段 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) サイズ有効天板:398×348mm キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス 材質(シャフト)スチール
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番254-3630 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)5~40 呼び径【塩ビ管】50 寸法H(mm)81 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910 幅(mm)455 厚さ(mm)3 木目調 関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
商品タイプ油膜落とし
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)10
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

前澤化成工業TS継手 45度エルボ
軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 仕様引出し無し 材質ステンレス(SUS304) キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HT-S45E 強保持力テープナー マックス 動画あり
梨やブドウをはじめとする果樹や、苗木の誘引に最適!。使いやすさはそのままに、これまでのテープナーにはない結束保持力を実現しました。
用途果樹棚等の誘引・結束に 適合テープ:TAPE-T32B 長さ(mm)400 幅(mm)40 高さ(mm)170 質量(g)540 最大結束径(Φmm)45 適合ステープル404F-L 関連資料(2.84MB) 取扱説明書(1.89MB)
1台
15,880 税込17,468
3日以内出荷

偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 トラスコ品番275-8971 質量(kg)3.8 タイプインチ用 適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
商品タイプ油膜落とし
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状エルボ45° 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21 トラスコ品番850-6532
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷