カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全用品(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「twh-s」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】オーディオテクニカ・イヤホン/ヘッドホンATH-SPORT5TW BKATH-SPORT5TW GYLATH-SPORT60BTATH-SPORT90BTATH-SQ1TW BKATH-SQ1TW BLATH-SQ1TW MUATH-SQ1TW NRDATH-SQ1TW PBWATH-SQ1TW STBATH-SQ1TW SVN BKATH-SQ1TW SVN WHATH-SQ1TW WHATH-SQ1TW2ATH-TWX7ATH-TWX9ATH-WB2022ATH-WS330BT BKATH-WS330BT BLATH-WS330BT KH・マイクロホンAT-UMX3AT2020USB-X MIKUAT2020USB-XAT2020USB-XPAT2040USBATR2100x-USBATR2100x-USB・スピーカーフォンAT-CSP1AT-CSP5AT-NSP300BT・レコードプレーヤーAT-SB2022AT-SB727 WHAT-SB727パイオニア・イヤホン/ヘッドホンS6wireless noise cancellingS3wirelessC8 truly wirelessC5truly wirelessE9truly wirelessSE-E8TWすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
MTW口金 マノスターMTW口金マノスター
5,898税込6,488
1個
16日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。
用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)
イーグルホースⅡ 東洋アルチタイトイーグルホースⅡ東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)耐熱PVC材質(外層)耐熱PVC
TAバスホース 東洋アルチタイトTAバスホース東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13.5×23.5最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステル系材質(内層)PVC材質(外層)PVC
1/2ツインホース 東洋アルチタイト1/2ツインホース東洋アルチタイト
28,980税込31,878
1巻
9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2(15A)両側タケノコ(S)セット 東洋アルチタイト1/2(15A)両側タケノコ(S)セット東洋アルチタイト
3,398税込3,738
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×4
ヘッドセットマスク フルカバー ウィンカムヘッドセットマスク フルカバーウィンカム
3,998税込4,398
1個ほか
5日以内出荷
ひもタイプ耳かけ
Intelligent LED Solutions 棚下照明 Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 棚下照明Intelligent LED Solutions
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 円形LEDアレイIntelligent LED Solutions
1,550税込1,705
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ツーリングワゴンツールホルダー SHUTERツーリングワゴンツールホルダーSHUTER
719税込791
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ABS樹脂奥行(mm)137
ツールワゴン 樹脂製 モノタロウツールワゴン 樹脂製モノタロウ(16件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
用途工具の整理・整頓に。質量(kg)7.9材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)TPR段数3耐荷重(kg/段)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×490×915材質(支柱)アルミトレー内寸(mm)280×495×70トレー間隔(mm)280取扱説明書(1.9MB)
嵌合高蓋(APET) エフピコ嵌合高蓋(APET)エフピコ
8,398税込9,238
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
種別材質A‐PET電子レンジ×
嵌合蓋(APET) エフピコ嵌合蓋(APET)エフピコ
6,498税込7,148
1ケース(20枚×20袋)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
種別材質A‐PET電子レンジ×
ホイッスル TRUSCOホイッスルTRUSCO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
作業現場での誘導や緊急時の防災対策として。 付属のヒモは機械などに巻き込まれても分離する安全な仕様です。
材質真鍮シルバー仕様ヒモ付(円周約1m)トラスコ品番765-9113質量(g)19
WO81口金SUS 山本電機製作所WO81口金SUS山本電機製作所
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
外径6mmのステンレス鋼管を接続する場合に使用。高圧側。
材質ステンレス鋼種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら