カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(435)
  • 制御機器(235)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 梱包用品(58)
  • メカニカル部品(53)
  • 農業機械(42)
  • 電気材料(41)
  • 自動車純正部品(25)
  • オフィス家具(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 照明(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「u2v」の検索結果

1,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(72件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ぺんてる筆カートリッジ ぺんてるぺんてる筆カートリッジぺんてる(16件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
インク色商品タイプカートリッジ成分水性染料インキ適合太字XFL2B、和紙用XFL2W、中字XFL2L、つみ穂XFL2U、すき穂XFL2V、極細XFL2F材質PE質量(g)11外径×全長(mm)Φ13×123繰り返し・詰め替え対応
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から42日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ同軸コネクタ プラグ M型モノタロウ(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として種類コネクタコネクタタイプM型特性インピーダンス不整合材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキJIS規格JIS-C-5419周波数(MHz)定格:DC~200定格電圧500Vrms耐電圧1000Vrms接触抵抗(mΩ)3max絶縁抵抗(MΩ)≧100引張強度(N)3仕様勘合保証回数:500回
サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカードサンディスク
13,980税込15,378
1個
当日出荷
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応し、どんな動作も捉えるスピードを実現します。コンテンツの転送時間を短縮するため、SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。高速書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。4K UHD動画の撮影に最適で、旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。A2クラスでアプリをすばやくロードし、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。極限の環境下で使える耐久性に優れたデザインで、耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカードサンディスク
29,980税込32,978
1個
当日出荷
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード コンテンツの転送時間を短縮 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。 最大書き込み速度130MB/秒 最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92書込速度(MB/s)最大130読取速度(MB/s)最大190互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
増設ブロック 入出力増設用 三菱電機増設ブロック 入出力増設用三菱電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)出力形式リレー入出力点数(点)8点
AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINKAC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタTP-LINK(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から26日以内出荷
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.3サイズ43型使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大90/通常50/スタンバイ1表面処理半光沢対応HDR300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267コントラスト比5000:1表示色10.7億色 sRGB90%解像度3840×2160応答速度10ms(GtoG)入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2x10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:NOフリッカーフリー軽減モード:NOリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)USB通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2スナオ電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.24MB)
吸水マット 重松製作所吸水マット重松製作所(5件のレビュー)
879税込967特価
1袋(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
種別オプション
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.3サイズ43型使用温度範囲(℃)5~40表面処理半光沢対応HDR339外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267コントラスト比5000:1表示色10.7億色 sRGB90%解像度3840×2160応答速度10ms(GtoG)入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2x10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAパネルブルーライトカット軽減モード:無しフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)300
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UCフォーマット形式HDLC準拠出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応サンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書質量(g)84出力デュアルディスプレイ:対応電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大:520インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~80(結露なきこと)サイズ(mm)W62×D14×H90保管温度(℃)-10~60最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。接続台数可能:2台ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
FEP カツジウケゴム 2個入 富士インパルスFEP カツジウケゴム 2個入富士インパルス
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
印字機の活字受け側の貼り付けゴム
寸法(mm)42×14×2質量(g)3対応HP-362-N2/HP-362-N1/HP-362/HP-361/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FEP-N1(OS)/FEP201~601/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-23構成部品ゴム部品
吸気弁(30×28)(重松製作所) 重松製作所吸気弁(30×28)(重松製作所)重松製作所(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(5枚)
当日出荷
適合マスクDR77SR2・DR22R・DR77R・DR77SR・DR73U2-V・GM77S・GM78S寸法(縦×横)(mm)30×28アズワン品番64-8899-43
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズSMC
2,898税込3,188
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ DJIDJI Osmo 360 アドベンチャーコンボDJI
73,980税込81,378
1個
当日出荷
Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付アメリカン電機
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大165W<Type-C x2、Type-A x1>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセット アドテックPower Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大165W<Type-C>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセットアドテック
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高出力165W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。1.2m LED Type-C to C ケーブルセット。
関連キーワード
...