「u32cc-lfad」の検索結果
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス
サイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)
伝送速度(Gbps)10(理論値)
オス形状USB Type-C(横L型)
メス形状USB Type-C
変換タイプメス - オス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。接続機器からの突出が少ないフラット形状です。L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)(※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。)。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
用途USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。
寸法(mm)W25×D15.5×H12 (コネクタ除くD7
色グレー
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状ケーブル側: USB Type-C メス、機器側: USB Type-C オス 横L型
対応DisplayPort Altモード:対応、eMarker:非搭載、USB PD (Power Delivery) :最大100W(※USB PD 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。)
データ転送速度最大10Gbps (理論値)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷