NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2
色ブラック
セット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書
質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)
温度(℃)5~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6
ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)
湿度(%)20~80
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。<HDビデオ>このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)134
ケーブル長(m)2
製品幅(mm)37
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応
USB電源
最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ
300 MHzの映像帯域幅
内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長
DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応
用途店内での商品広告に映像を活用。空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示。講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成。展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示。講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション
最大解像度2048×1536
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、Fan Xpert 2+。・超高速接続: M.2 サポート、1 Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 1 Type-A。・Aura Sync RGB: RGB LED ストリップ用のオンボード RGB ヘッダーとアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます
その他WOL by PME, PXE
機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- ASUS Q-DIMM- ASUS Q-SlotASUS Thermal Solution- VRM heatsink designAURA Sync- AURA RGB headers- Addressable Gen 2 RGB headers
OSWindows 10 64bit
オーディオ機能Realtek ALC887/897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports : Jack detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layersA chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプRear USB:Total 6 ports4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
ストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series Desktop ProcessorsM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)AMD A520 Chipset4 x SATA 6Gb/s portsSupport Raid 0, 1, 10
内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1.21 x HDMI 2.1(4K@60Hz)1 x D-Sub Graphics specifications may vary between CPU types
イーサネット対応1 x Realtek 1Gb Ethernet
対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura SyncAI Suite 3- Performance And Power Saving UtilityTurboV EVOEPUDigi+ VRMFan Xpert 2+- EZ updateASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsNorton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13
RoHS
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現。・RGB LEDステータスインジケーター。・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応。・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化。・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現。・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金、プラスチック
色黒
質量(g)実質量:97
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70
型番SST-MS13
インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2
ケーブルUSB-CからUSB-C + A
熱伝導率(W/mk)1.5
設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス
動作温度(℃)-40 ~ 220
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキー
コントローラRealtek RTL9210B-CG
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)約4.8(ゴム足含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む)
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
タッチパネル方式入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応)
音声入力音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。
HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。
Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。
ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。
LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。
G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル
寸法(mm)132×75×40
質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121
ケーブル長(m)2.1
接続方式有線
センサーHERO(TM)
解像度100~16000dpi
保証期間2年間無償保証
対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸
使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート
プロセッサーマイクロ:32ビットARM
耐久性PTFEフィート:>250km4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
USB接続でマルチディスプレイ環境を実現できるデジタル/アナログ出力両対応モデルの外付けUSBグラフィックアダプターです。
最大解像度2048×1152(Windowsのみ)まで対応し、お使いのパソコン環境にWUXGA(1920×1200)やフルHD(1920×1080)などの液晶ディスプレイを簡単にプラスできます。
利用用途に応じて大画面ディスプレイを追加するなどし、快適な作業環境を実現します。
付属品USBケーブル(A-mini B USB2.0約1m)、アナログディスプレイ変換用アダプター、取扱説明書
質量(g)約60
電源USBバスパワー
対応機種USB2.0ポートStandardAコネクターを搭載したパソコン、Chromebook
インターフェースUSB2.0
動作環境Windows:IntelAtom1.6GHz以上、メモリ1GB以上、同時接続台数 1台のパソコンに6台迄/Mac:CoreDuo1.6GHz以上、メモリ512MB以上、1台のパソコンに4台まで
表示可能色数最大1677万色
端子USB(PC接続用):USB mini B×1
出力端子デジタルDVI29pin×1(HDCP機能には非対応)、ミニD-sub15pin×1(添付のアナログディスプレイ用変換アダプター使用時)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×56×18(コネクター及び突起部含まず)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)
型式MX-P3N
寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)
電源ACアダプタ(付属)
ズームデジタル16倍
撮像素子1/3.1型
フォーカスワンプッシュAF
出力端子RGB、USB2.0、HDMI
画素数1300万画素
連続撮影速度60fps
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
本製品は、高性能チップを搭載して最大4K30fps高解像度録画できるキャプチャーボードです。
斬新なアダプター式のデザインで、PCに接続すれば使用可能、別途でUSBケーブルを用意する必要はありません。
高フレームレートに対応しており、最大フルHD120fpsでゲーム録画に最適です。
テレワークの利用場面でも活躍し、一眼レフやビデオカメラを接続すれば、Webカメラより高パフォーマンスな映像でライブ配信とオンライン会議をサポートします。
セット内容JVA11本体、クイックインストールガイド、保証書
性能エンコード方式:ソフトウェアエンコード、圧縮形式:ホストUSB3.0の場合:RGB / YUV4:2:2 / YUV4:2:0、ホストUSB2.0の場合:YUV4:2:0
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)約55
対応OSWindows 、macOS 、Android
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C/Type-A(オス)、UAC/UVC対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72 × 41 × 14
最大解像度録画解像度:4K @ 30 fps、2K @ 60 fps、1080p @ 120 fps
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】HDMI入力(メス)×1※最大入力解像度は4K 30fps
給電方式バスパワー
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高パフォーマンス4K30fps録画およびフルHD240Hz HDRパススルー対応のキャプチャーボードです。
高性能チップを搭載して超低遅延の録画をサポートしているので、モニターがないユーザーには、パソコンの録画画面でゲームを楽しむことが可能です。
HDMIパススルーポートはHDRに対応し、最大4K60HzやゲーミングモニターのフルHD240Hzに対応しています。
PD充電ポートを増設し、パソコンを充電しながら配信することができるので、ポートの少ないパソコンにも最適です。
ポート【拡張】4K 60Hz HDMI(入力)×1/4K 60Hz HDMI(パススルー)×1/USB Type-C ホスト×1/USB Type-C PD60W×1/3.5mmオディオジャック(入力)×1/3.5mmオディオジャック(出力)×1/1/4ネジ穴×2
色ブラック
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134.6×18.4×63.7
質量(g)約142.5
セット内容JVA14本体/USB-C to USB-C ケーブル×1/USB-C to USB-A 3.0 ケーブル×1/HDMIケーブル 100cm×1/クイックインストールガイド・保証書
保証期間2年
最大解像度HDMI入力/パススルー解像度:4K @ 60 Hz/2K @ 144 Hz/1080K @ 240 Hz(HDR対応)、録画解像度:4K @ 30 fps/2K @ 60 fps/1080p @ 120 fps
給電方式バスパワー(PDポートは別売り充電器を本機を通じてパソコンに充電用です)
コネクタ形状Type-C(メス)、UAC/UVC対応※PCのインタフェースはType-CでもUSB3.0でも対応
性能エンコード方式:ソフトエンコード、圧縮方式:RGB / YUV 4:2:2/YUV 4:2:0(ホストUSB3.0の場合)・YUV 4:2:0(ホストUSB2.0の場合)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
本体質量(kg)約0.9
最大消費電力(W)120
スピーカーなし
キーボードあり
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANあり
無線LANあり
オフィスソフトなし
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:300W●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i5-12500●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他スペック:1年保証(出張修理)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●スリープ時消費電力:2.1W●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):3/4●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●メインメモリ(最大):128GB●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES
付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)
質量(kg)約2.5
サイズ23.8型
電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)
コントラスト比1300:1
表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99%
解像度3840×2160
保証期間2年間のメーカー保証
応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)
入力端子HDMI×1、USB-C×2
視野角(左右:上下)V:178°/H:178°
スピーカー2W×2
使用条件温度:0℃~40℃、湿度:20%~16%
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(FFS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他スペック:1年保証(出張修理)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.30GHz●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●スリープ時消費電力:2.1W●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●メモリスロット(空/全):3/4●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●最大消費電力:300W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●電気通信事業法備考:本体●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●メインメモリ(最大):128GB●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●その他ドライブ:なし●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i3-12100
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
メモリー容量8GB
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
使用CPUCore i3
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥116,800
税込¥128,480
翌日出荷
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●CPU詳細:Intel Core i5-12500●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●スリープ時消費電力:2.1W●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他ドライブ:なし●最大消費電力:300W●メインメモリ(最大):128GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●メインメモリ(標準):8GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●メモリスロット(空/全):3/4●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:なし●その他スペック:1年保証(出張修理)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
メモリー容量8GB
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥126,800
税込¥139,480
翌日出荷
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●メインメモリ(標準):8GB●タッチパネル:非搭載●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):3/4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●メインメモリ(最大):128GB●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●スリープ時消費電力:2.1W●CPU詳細:Intel Core i7-12700●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数3.60GHz●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●電気通信事業法備考:本体●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●最大消費電力:300W●その他スペック:1年保証(出張修理)
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
メモリー容量8GB
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
RAZER CHROMATM RGB 対応
WIRELESS MOUSE CHARGING DOCKは、カスタマイズ性に優れた RGB ライティングに対応しており、Razer で最も高度なマウスの完璧なパートナーとなるよう設計されています。
充電ステータス RGB ライティング対応マグネット式ドック
充電中は、マウスとドックがバッテリーレベルに応じて点灯します (フル (緑) - 中 (黄) - 低下 (赤))。マウスの使用中も電池残量が低下するとドックが警告します。
RAZER CHROMATM RGB 対応
USB-A ポート - マウスドングルに使用
USB 2.0 Micro-B ポート - PC に接続してドングルや充電に使用
滑り止めベース
Razer ChromaTM RGB 対応で 1,680 万色のカラーオプション
質量(g)51
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70.4×45.9×38.9
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、および Fan Xpert 2+ ユーティリティ。・超高速接続: デュアル M.2、PCIe 4.0、Wi-Fi 6、1 Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 2 Type-A サポート。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- LED-illuminated audio trace path design- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプRear USB:Total 6 ports2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Wi-FiWi-Fi 62x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.2
ストレージSupports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0×4 & SATA modes)AMD Ryzen 4000 G-Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)AMD B550 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s portsSupport RAID 0, 1, 10
内蔵グラフィックス1 x D-Sub port1 x DVI-D port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AURA Creator- AURA SyncAI Suite 3- Performance and Power Saving UtilityTurboV EVOEPUDIGI+ VRMFan Xpert 2+- EZ update- Lighting ControlASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsMyASUS Norton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証
ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
USBHUB機能が付いたRGBヘッドセットスタンドです。11種のRGBバックライトエフェクトを楽しむことが出来ます。RGBバックライトは輝度の調整が可能です。USBType-C&USB2.0×2のHUB機能を搭載しています。本体の空洞のスペースはスタンドになっており、お気に入りのフィギュアや小物を置くことが可能です。
質量(g)426±10
径(Φmm)スタンド:50
入力電圧(V)5
材料フットパッド:シリコン
入力電流(mA)500
サイズ(mm)130×248×130
I/OタイプUSB Type-C、充電用Type-C、USB 2.0 Standard-A×2、RGB調整×2
・超高速接続: PCIe 4.0、2 つの M.2 スロット、Intel 1Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 2 をサポート。・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB: オンボードのアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護を実現するリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
機能BIOS:256 (128+128) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage protection- SafeSlot Core+- Stainless-steel back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-Dashboard- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- VRM heatsink designAura Sync- Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11 (22H2 & later), Windows 10 64-bit (21H2 & later)
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプRear USB (Total 6 ports)2 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 5 ports)1 x USB 5Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB_E1 port, USB_E2 port, USB_E3 port and USB_E4 port share the bandwidth.
Wi-FiV-M.2 slot only (Key E, CNVi & PCIe) Wi-Fi module is sold separately.
ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H810 ChipsetM.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode)4 x SATA 6Gb/s ports
内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
イーサネット対応1 x Intel 1Gb Ethernet portASUS LANGuardWith Intel I219V LAN, Wake-on-LAN is not supported in S5 after the system transitions from G3.
対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 2+- Power SavingASUS DriverHubASUS CPU-ZNorton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkey
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm(搭載済み)
材質スチール、プラスチック
ケース形状タワー
質量(kg)5
電源(対応)ATX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423
I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9、アクセサリーセット
材質スチール、プラスチック
ケース形状タワー
質量(kg)5
色ブラック
長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423
ファン径(cm)前面:5.8、上部:6
高さ(cm)CPUクーラー:15.8
ファンフロントパネル:3x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm ファン (取り付け済み)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション)
サイドパネル金属
I/OポートUSB 3.0 (上部):2、USB 2.0 (上部):1、オーディオ (上)
対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6
フォームファクタATX
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応のUSB-A to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。
質量(g)約32
ケーブル長(m)約1.2
保証期間初期不良のみ
入力端子USB-A
充電方式最大3A対応
出力端子USB-C
データ転送最大480Mbps
RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応、PD60W高速充電のUSB-C to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大PD60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。
質量(g)約32
ケーブル長(m)約1.2
保証期間初期不良のみ
入力端子USB-C
充電方式最大PD60W対応
出力端子USB-C
データ転送最大480Mbps
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。
RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。
調節可能なヘッドバンド付きのSoft
Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。
マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。
長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型
ケーブル長(m)2
感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)
周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10
接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)
指向性」無指向性(全指向性)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHz
ドライバー径(Φmm)50
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節有り
マイク直径(Φmm)40×15
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(RGB 120mmファン搭載済み)
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)6.3
電源(対応)ATX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423
I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
1個
¥10,890
税込¥11,979
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 。スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 。付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 。14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9 RGB、アクセサリーセット
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)6.3
色ブラック
長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423
ファン径(cm)前面:5.8、上部:6.0
高さ(cm)CPUクーラー:15.8
ファンフロントパネル:2x 120 mm ファン (取り付け済み) + 1x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション)
サイドパネル強化ガラス
I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上)
対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6
フォームファクタATX
1個
¥10,890
税込¥11,979
5日以内出荷
小型で低消費電力の音声認識IoT開発キット。最大240MHzで動作するESP32チップセットを採用し、Wi-Fi/Bluetoothを使用できるIoT開発キットです。USB-Aインターフェース、赤外線エミッター、プログラム可能なRGB LED、ボタン、I2Sによるデジタルマイク(SPM1423)などを搭載しています。プラグ&プレイで、プログラムのアップロードとダウンロードが簡単にできます。ご注意。※初回ロット品において、ラベルのピンアサイン記載が上下逆(正しくは上からGND、5V…)になっていました。ご使用いただく際はご注意いただければ幸いです。ご購入いただいた商品に訂正ラベルが同封されている場合は、お手数ですがラベルの貼り替えをお願いいたします。チップセット:ESP32-PICO-D4(2.4GHz、Wi-Fi/Bluetoothデュアルモード)。プログラム可能なRGB LEDとボタンを搭載。Grove互換PORT.Aコネクタを搭載。Arduino IDE、MicroPython、ESP32-IDF、UIFlowグラフィカルプログラミングをサポート
仕様●チップセット:ESP32-PICO-D4(240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、2.4GHZ Wi-Fi、デュアルモードBluetooth)●マイク:SPM1423●マイク感度:94dB SPL(1kHz)、標準値:-22dBFS●マイクS/N比:94dB SPL(1kHz)、A特性標準値:61.4dB●スタンバイ電流:40.4mA●対応入力音声周波数:100Hz~10kHz●PDMクロック周波数:1.0~3.25MHz対応●重量:10.6g●サイズ:52×20×10mm●セット内容●ATOM U ×1(英語)●Github●ESP32-PICO-D4 データシート(英語)●SPM1423 データシート(英語)●回路図
アズワン品番67-0405-32
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
・超高速接続: PCIe 4.0、64Gbps M.2 スロット、Realtek 1Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 1 Type-A。・包括的な冷却: PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減。・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core+- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- Aluminum heatsink designAura Sync- Aura RGB header- Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプRear USB (Total 8 ports)4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (4 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 6 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports
ストレージTotal supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series/ 8000 Series Desktop ProcessorsM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD A620 Chipset4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
通気性の高いフロントパネルと高い機能性を備えた、クラシックなミニマルデザインのPCケースです。 外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 格子状のデザインからフロントのARGBファンのライティングも見ることが出来るので、イルミネーション効果も楽しむことが可能です。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントに120mm ARGBファンを3基、リアに120mm ARGBファンを1基の合計4基を標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
仕様ファンサポート(フロント):120mm ARGBファン×3(標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm ARGBファン(標準搭載)
寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60
質量(kg)6
機能RGB:アドレッサブル対応 4ポート
サイズ(mm)L460×W225×H445
素材サイドパネル:スチール
対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボード。XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
アズワン品番67-0390-97
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。
カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。
1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1
質量(kg)280
本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)
有効画素数1920×1080
インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)
撮像素子1/2.86インチ・CMOS
言語表示英語
マウントCマウント
調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存
フレームレート30fps
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)
アズワン品番67-0398-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
超小型のスマートスピーカーモジュール。Atomシリーズをベースにして設計されたプログラマブルなスマートスピーカーモジュールです。ESP32のBluetooth機能を使用して、携帯電話やタブレットから音楽を再生できます。サイズは、わずか24mm×24mm×17mmです。AWSやGoogl
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP-PICO-D4●240MHz●デュアルコア●BLE 4.0、A2DP対応●2.4GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n●フラッシュメモリ:4MB●RGB LED:SK6812●スピーカー:0.5W/NS4168 I2S●マイク:SPM1423 PDM●インターフェース:・IR LED ×1●プログラマブルボタン ×1●リセットボタン ×1●GPIOピン ×6(4ピンはスピーカーとマイクに接続済み)●Grove互換コネクタ ×1●サイズ:24×24×17mm●重量:10g●ケース素材:プラスチック(PC)●インターフェース ピンマップ●G22:DataOut●G19:BCLK●G23:DataIn●G33:LRCK●G27:フルカラーLED●G39:ボタン●※G19/G22/G23/G33 はスピーカーとマイクに接続されているため、GPIOとして使用すると破損することがあります。●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●SPM1423データシート●ESP32-PICO-D4データシート●工場出荷時ファームウェア●Arduino サンプルコード●FactoryTest●RecoderReplay●StreamHttpMP3●M5Stackマンスリーアップデート 2020年6月【号外】
アズワン品番67-0362-15
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図
アズワン品番67-0405-33
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約62.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ