1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
14.0型ワイド用の「のぞき見防止フィルター」です。上下2画面利用時、周りからより見えやすくなる問題を軽減します。4つの角が両面テープのタイプ、爪を貼り付けて使用するタイプの2種類のつけ方からお選びいただけます。"
サイズ約301.8mm×188.9mm×0.345mm (幅 x 高さ x厚み) (突起部含まず)
本体質量(g)約26
対応機種VAIO Vision+TM 14/14P
紫外線防御率(%)約98
可視光線透過率(%)約68
対応インチサイズ14.0型ワイド
ブルーライトカット率約53%
1枚
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g。14.5型ワイド。非光沢高品質アンチグレア液晶。WUXGA 1920×1200ピクセル。USB Type-C 映像出力。PDパススルー 映像出力と給電を両立。堅牢ボディ 立体成型カーボン。上下2画面対応 専用カバースタンド
色色域:sRGB00%
質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440
消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5
出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)
最大出力(W)Pass-through:60
ケーブル長(m)USB Type-C:約1
方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電)
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時)
入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨
コントラスト比1200:1
表示色1677万色
解像度WUXGA(1920×1200)
動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
視野角上下178°、左右178°
スピーカーなし
色(本体)アンバーブラック
画面サイズ14.0型ワイド
アスペクト比16:10
パネル駆動方式VA
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
薄型軽量、45W出力のType-C ACアダプター。VAIO本体同梱のACアダプタ同等の出力。外寸:約幅80mm x高さ 56mm x奥行 16mm(突起部含まず)、重さ 約85g、TypeC To Type-C ケーブル(ケーブル長 約1.5m)付属入力:AC 100 V - 240V、1.25 A、50/60 Hz、出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A 15V/3A、20V/2.25A
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
コンパクトながらHDMI、VGA(ミニD-Sub 15ピン)、USB3.0、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をサポート(HDMIとVGAは同時接続不可)外寸:約幅125mm×高さ17mm×奥行48mm (ケーブル含まず)、重さ:約80g、ケーブル長:約330mm(プラグ部含む)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
解像度1920×1200
色(本体)ブラック
モニターサイズ14.0型
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
色ダークメタルグレー
メモリー16GB
解像度WUXGA 1920×1200
使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1334U
画面サイズ16.0型ワイド(16:10)
OSWindows 11 Pro 64ビット
SSD256GB
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
メモリー容量8GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUCore i5-1334U
OSWindows 11 Pro 64ビット
SSD256GB
光学ドライブなし
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に輝度ムラや圧迫痕があります。正常に動作します。
型番【CPU】1035G1
データメモリ容量16GB
使用CPUCore i5
インターフェイスUSB 3.0×3 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel Graphics
光学ドライブ非搭載
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
ディスプレイ14型
使用CPUCore Ultra 7-155H
OSWindows 11 Pro 64ビット
SSD256GB
光学ドライブなし
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
仕様顔認証:Windows Hello 対応
付属品ACアダプター
色アーバンブロンズ
質量(g)916
メモリー容量16GB
最大解像度1920×1080
保証期間3年
使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)
画面サイズ12.5型ワイドディスプレイ
OSWindows 11 Pro 64bit
カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラ
SSD256GB
駆動時間(時間)26.25
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
質量(kg)約1.038~1.156
色アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック
規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠
出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)
外形寸法約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm(突起部含まず)
表面処理アンチグレア
マイクロホン内蔵ステレオマイク
機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子)
メモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応
AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2)
最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz
表示色1677万色
解像度Full HD 1920×1080
動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
スピーカー内蔵ステレオスピーカー
画面サイズ14.0型ワイド(16:9)
OSWindows 11 Pro 64ビット
ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)
インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能)
ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN)
開閉角度(°)約180(ディスプレイ)
BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠
メモリーモジュール規格LPDDR4X
無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応
オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R)
セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応
USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
対応OSWin11Pro
メモリー容量16GB
ディスプレイ16.0型
使用CPUCore i5-1334U
SSD256GB
光学ドライブなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
ディスプレイ14型
使用CPUCore Ultra 5-125U
OSWindows 11 Pro 64ビット
SSD256GB
光学ドライブなし
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
仕様顔認証:Windows Hello 対応
付属品ACアダプター
色アーバンブロンズ
質量(g)1097
メモリー容量16GB
最大解像度1920×1080
保証期間3年
使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)
画面サイズ14.0型ワイドディスプレイ
OSWindows 11 Pro 64bit
カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラ
SSD256GB
駆動時間(時間)27
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥278,800
税込¥306,680
翌日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
13.3インチ ブラック Windows11Pro Core i5-1334U 16GB SSD256GB CMOS Full HDカメラ WindowsHello 顔認証対応。
サイズ(inch)13.3
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
手になじみながらも携行しやすいよう考えられた形状のワイヤレスマウスです。クリックボタンは静かな場所でも安心してお使いいただける静音仕様。上面から見るとやや六角形のシルエットは、手に持つときに心地よいホールド感があります。また感度の高い青色LEDを採用することにより使う場所を選ばず快適動作。さらに天面はUV硬化塗装により防汚性を向上させ、落下試験*を実施するなどして耐久性にも配慮しています。接続方式はBluetooth(R) 2チャンネル、USBドングルの計3系統で接続可能で複数のPCやデバイスを切り替えて使用可能です。
仕様●連続待機日数:(2.4GHz)約404日、Bluetooth: 約244日(アルカリ乾電池使用時)●電波到達距離:6m(オープンスペース 10m) ※使用環境により異なる場合があります。
付属品単3形アルカリ乾電池1本(テスト用)、取扱説明書兼保証書1部、ワイヤレスレシーバー(VJ8RX1A)1個
質量(g)マウス:約60 ※乾電池含まず
電源単3アルカリ乾電池 1本
電源電圧DC1.5V
対応OSWin10以上
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式無線
分解能1600dpi
通信方式2.4GHz および Bluetooth(R)5.1 ※Bluetoothは2chあります。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マウス本体)約62.2×100.0×32.3
動作温度、湿度範囲5 ℃~35 ℃/20%~80%(ただし結露なきこと)
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
連続動作時間2.4GHz: 約227時間、Bluetooth: 約167時間(アルカリ乾電池使用時)
ホイール数1個
読取方式ブルーLEDセンサー
使用可能日数2.4GHz: 約440日、Bluetooth: 約280日(アルカリ乾電池使用時)
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種VAIO S13 ( VJS135 ) / VAIO Pro PG ( VJPG31 )
取付方式シリコン吸着
枚数1枚
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
本体質量約199g。接続コード長約1.8m。
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
VAIO Pro PK21(VJPK211)/SX14(VJS1441)専用 デジタイザースタイラス(ペン)自然な描き心地で手書き入力ができる VAIO株式会社製の本体にのみ対応専用ペン。筆圧4096階調と優れた追従性による自然な描き心地を実現しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4428-69
1台
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ