20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台後端部分の反り返しにより、安定した積載が可能です。
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。
ブラック 種別ST250 材質スチール 最大積載量(kg)5 荷台寸法(mm)幅240×縦190
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車体を安定させるのに重要なニーグリップ。しかしニーグリップがしにくい車種があるのも事実です。そのような車種のオーナーのためにオートバイを知り尽くしたアクティブでは、ニーグリップをサ ポートする二ーグリッププレートをラインナップしています。 オートバイのタンクサイドに張り出したプレートが二一グリップを容易にし、より緻密なマシンコントロールを可能にします。デザイン、カラー、プレートの材質などタイプも豊富で、愛車のカスタムに合わせてチョイスすることができます。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
1個
649 税込714
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V-MAX1700の積載性能やタンデム性能をさらに向上させる3種のカスタムパーツ「アシストグリップ」「バックレスト」「キャリアキット」。用途に応じて、それぞれのパーツを組み合わせてご使用ください。
主な適合車種V-MAX1700 09-17
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。 L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア 寸法(mm)約300×250 付属品取付金具 材質スチール CP 質量(g)800(付属品込み) 最大積載量(kg)5 加工クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ファミリーバイク向けのサブキャリアです。 小さいキャリアにも取り付け可能です。 補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア 寸法(mm)330×285 付属品取付金具 材質/仕上スチール/クロムメッキ 質量(g)950(付属品込み) 最大積載量(kg)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
色(本体)メッキ
1個ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチールキャリアに比べ、最大58%、平均約40%の軽量化を実現! 強度は十分な超硬アルミを採用しました。 究極のフレームビルドワークがキャリア本来の実用性を持ち、なおかつ車体とのマッチングを考慮した美しい外観を生み出しました。
仕上アルミバフ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 動画あり
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

V-MAX1700の積載性能やタンデム性能をさらに向上させる3種のカスタムパーツ「アシストグリップ」「バックレスト」「キャリアキット」。用途に応じて、それぞれのパーツを組み合わせてご使用ください。
主な適合車種V-MAX1700 09-17
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

V-MAX1700の積載性能やタンデム性能をさらに向上させる3種のカスタムパーツ「アシストグリップ」「バックレスト」「キャリアキット」。用途に応じて、それぞれのパーツを組み合わせてご使用ください。
主な適合車種V-MAX1700 09-17
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
289,800 税込318,780
21日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)リアキャリア
積載能力を上げるマストアイテム。ちょっとした荷物の固定や小型BOXの積載に適した構造。
最大積載量(kg)5(BOX本体含む)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACTIVE(アクティブ)サブフレーム バフ
Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計
用途車体の剛性アップ/ドレスアップ
1セット
42,900 税込47,190
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13) CB1100('10~'16),CB1300SF エンジンガード(左右セット) ■左右セット アルミ削り出し、メッキ仕上げ。 ※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)