用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
材質PP
取付穴径(Φmm)5.5
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
こんなお得な商品も!
サドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
質量(g/セット)106.4
仕様パイプ固定用
トラスコ品番256-5323
質量(g)106.4
質量(g/個)6
1セット(4個)
¥229
税込¥252
当日出荷
材質PA66
種類支持金具
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
ドライホットプラス専用部材
セット内容ゴムブッシング(小) ×1、貫通パイプVU50(250mm)、ウォールコーナー ×1、パテ ×1、遮熱管Φ7(2m) ×1、PE管断熱ペアΦ7アイボリー(7m) ×1、PE管断熱ペアキャップΦ7アイボリー ×2、サドルバンド(取付けビスを含む) ×6、CHP-1-7W ×6、プロテクターキャップ ×6、PE管ヘッダー止水栓 ×2、ビス類 ×1式、スリムダクト(500mm) ×1
関連資料(0.11MB) (0.07MB)
メーカー商品コード501958
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード