「vvf両サドル」の検索結果
寸法B(mm)12
材質鉄(ユニクロめっき)
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき
寸法B(mm)10
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき
寸法B(mm)10
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
材質ステンレス製
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計