最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度60
形状I
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)36
粒度60
形状O
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状L
粒度60
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
外径(Φmm)16
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)47000
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
粒度60
形状F
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)3
軸長(mm)30
粒度60
形状B
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。
仕様WA60P
粒度60
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
材質(軸)スチール(S45C)
適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
厚さ(mm)13
軸長(mm)38
粒度60
形状D
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)38200
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状E
粒度60
厚さ(mm)8
軸長(mm)36
外径(Φmm)32
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)29800
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)3
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
関連キーワード