2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)