1,145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









フジカラーアルミ額縁 YA-5
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など 付属品吊りひも 材質アルミ、(前面板)透明PET板 シルバー 台紙Vカット台紙
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルなオールブラックフッ素加工ステンレス仕様
全長(mm)120 質量(g)80 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)420ステンレス(プレーン刃)
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
種別ピストン・ロッド両用 材質RK703 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



大容量なのに持ちやすい。ヨコ引きタイプの修正テープ「モノエアー」。安定した使い心地とペンで線をなぞるような引きやすさを実現。進化した高密着テープでキレイに修正できます。
グリーン購入法適合 テープ長さ(m)15 商品タイプ本体(使いきり) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 248
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



「刃物の街」岐阜県関市の老舗ブランド「Mate(メイト)」社製のソムリエナイフ。 長年変わらないオールステンレスのシンプルなデザイン。 人気のブラック仕様 信頼の日本製
全長(mm)120 ブラック 質量(g)80
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。 外径×高さH(Φmm×mm)37×28 寸法(mm)(レンズ)23 質量(g)10 種類アイルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。フィットタイプ。ブルーライトカット率20.60%。
機能硬化処理、UVカット、フレックスフレーム 形状二眼型 質量(g)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×40×170 可視光線透過率(%)86.0 材質(レンズ)ポリカーボネートPET
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


日本食品分析センターよの眼刺激性試験により、「無刺激物」と認められました。 函館産ダゴメ昆布より抽出した粘性多糖類が主成分。洗浄耐久テストでも100回以上の洗浄でも防曇効果を保持。 (JISK2399:2001に準ずる試験)。
1個
989 税込1,088
当日出荷

5ポートエアオペレートバルブ SMC CADデータあり
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)500 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5 最小目盛(mm)0.5・1 エスコ品番EA720YA-50 材質ステンレス、防錆処理
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
1ケース(8冊×500枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SY-YA5 ヤリス・ヤリスクロス専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック 動画あり
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラック メーカートヨタ 適合車種ヤリス・ヤリスクロス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

アングル50mmまで使用可能で、錆に強いステンレス製です。
用途雪止め用アングル取り付け用金具。 材質SUS304 足長(mm)272
1箱(100個)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数4 寸法LA(mm)15~200 寸法WA(mm)25~500 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,467 税込1,614
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

石油ファンヒーターG32シリーズ コロナ 動画あり
安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 質量(kg)8.8 消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)12畳 暖房の目安(木造)9畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火 運転音(dB)(弱)21、(強)35 暖房出力(kW)3.19-0.63 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4 燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16 待機時消費電力(W)0.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。 材質本体:アルミ 機能エア流量調整:無段階式 排気方向
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
850 税込935
翌日出荷

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)