24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素 仕様バルブ付 適合N2 トラスコ品番126-7647 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771B 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa)2~14.7 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 標準流量(m3/h)45 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)55 材質(弁体)PCTFE 材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6172 接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6181 接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関西式(チョウネジ式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)8 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 一次側圧力(MPa)4~15 二次側圧力(MPa)1~8
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・汎用性の高い調整器です。
用途容器取付用 使用ガスヘリウム 適合He トラスコ品番434-6777 材質真鍮 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)-10~40 接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口 質量(kg)1.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm)185×165 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番851-3314 材質C3604B 質量(kg)2.7 使用ガス窒素 標準流量(m3/h)160(P2=8MPa) 一次側圧力(MPa)4~20 最大流量(m3/h)210(P2=8MPa) 二次側圧力(MPa)1~8
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

タイプチッソブロー用 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5) 一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2) 二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)185×155 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス酸素 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用 流体窒素、空気 適合N2 トラスコ品番434-6700 質量(kg)2.1 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3 最高使用圧力(MPa)3 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 標準流量(Nm3/h)140
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7655 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)3 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

ジーエルサイエンス普及型圧力調整器
リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
材質真鍮 タイプ出口バルブ付二段式 一次側圧力(MPa)2~20
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト産業汎用小型調整器
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa) 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa) 関連資料(0.88MB)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷


ヤマト産業汎用小型調整器
汎用性の高い調整器です。ステンレス仕様です。
材質本体:SUS316、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:SUS316、SUS304 質量(kg)2 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4 フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa) 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa) 関連資料(0.78MB)
1台
87,980 税込96,778
41日以内出荷