・汎用性の高い調整器です。
用途容器取付用
使用ガスヘリウム
適合He
トラスコ品番434-6777
材質真鍮
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)-10~40
接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番434-6751
材質C3771B
質量(kg)1.1
使用ガスヘリウム
標準流量(m3/h)18
一次側圧力(MPa)2~20
最大流量(m3/h)22
二次側圧力(MPa)0.5±0.1
1台
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素
仕様バルブ付
適合N2
トラスコ品番126-7647
質量(kg)1.3
材質(本体)C3771B
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)2~14.7
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
標準流量(m3/h)45
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)55
材質(弁体)PCTFE
材質(ダイヤフラム)CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素
トラスコ品番281-6172
接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)1.2
型式・種類関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素
トラスコ品番281-6181
接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)1.2
型式・種類関西式(チョウネジ式)
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
材質真鍮
タイプ出口バルブ付二段式
一次側圧力(MPa)2~20
レギュラーローラー。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
用途水性・油性兼用
サイズレギュラー
種類ローラー
主な用途油性用・水性用
本製品は、光触媒加工を施した、まるで本物のようなインテリアグリーン製品です。置くだけでお部屋の印象をガラリとチェンジすることができます。水やりと日光が不要のため置く場所を選ばず、お手入れも簡単です。光触媒加工により、太陽光や室内の照明の紫外線を吸収することで有害物質や汚れ、菌、ウイルスを分解し、抗菌・消臭効果が期待でき、部屋の空気を清浄化します。これにより、オフィスや家庭、商業施設などで手軽に清潔で快適な環境作りに貢献します。また、グリーンによる癒し効果も期待されます。
用途置くだけで手軽でオシャレな空間に。
加工光触媒
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
主な適合純正品番64410-KTY-D70ZA
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
主な適合純正品番64566-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
主な適合純正品番64556-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
主な適合純正品番77220-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
主な適合純正品番64340-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
主な適合純正品番64370-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
主な適合純正品番64360-MJS-J70ZC
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
主な適合純正品番64330-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
主な適合純正品番64310-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
主な適合純正品番77210-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
主な適合純正品番64320-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
主な適合純正品番64380-MJS-J70ZE
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ