20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,598 税込9,458
8日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

クラウドサービス・SaaS向け 多要素認証デバイスキー (ご利用される認証サービス、SaaS側の設定方法をご確認ください)
1台
4,398 税込4,838
欠品中

1台
9,388 税込10,327
翌日出荷

1台
9,388 税込10,327
翌日出荷

サンワサプライメモリーケース
USBフラッシュメモリを10本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×10本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:10本 シルバー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)22 質量(g)50 奥行(mm)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×90×22 仕切板4 仕切数(個)(最大)5 仕切り4枚 有効内寸法・奥行(mm)65 有効内寸法・高さ(mm)16
1個
129 税込142
当日出荷

1台
10,090 税込11,099
8日以内出荷

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリンストンUSB セキュリティキー
エコ商品
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途パソコンデータの保管管理に セット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド 質量(g)約12 対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9 対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPC インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,098 税込10,008
7日以内出荷

収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライメモリーケース
USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。一般的なA4ファイルと並べて棚に保管しやすいA4ファイルサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×28本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:28本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚 材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし 仕切りフリー
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。 薄くて軽量なスリムタイプです。 ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。 ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。 材質ポリエステル(生地) 質量(g)約40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×90 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×12×75 気室数1気室
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)230 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)180 2018年トラスコ掲載ページ4 2174 有効内寸法・奥行(mm)145 有効内寸法・高さ(mm)80 有効内寸法・幅(mm)205
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 コネクタ形状USB3.0 TypeA 質量(g)約10 電源USBバスパワー接続 ホワイト 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スライディングロック付 中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質ポリプロピレン ブルー/クリア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261 外寸(mm)338×261×57 内寸(mm)315×220×47 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)