(17件のレビュー)

グリップ部はプラスチック柄です。
耐摩耗性に優れています。
ニッケルメッキ仕上げです。

用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
注意
※六角穴深さは先端約10mmになります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05236734DN-01ソケット3mm75
320
269
296(税込)
当日出荷
05236743DN-02ソケット4mm75
320
269
296(税込)
当日出荷
05236752DN-03ソケット4.5mm75
360
299
329(税込)
当日出荷
05236761DN-04ソケット5mm75
440
349
384(税込)
当日出荷
05236777DN-05ソケット5.5mm125
430
369
406(税込)
当日出荷
05236786DN-06ソケット6mm125
430
369
406(税込)
当日出荷
05236795DN-07ソケット7mm125
450
389
428(税込)
当日出荷
05236804DN-08ソケット8mm125
470
379
417(税込)
当日出荷
05236813DN-09ソケット9mm125
480
399
439(税込)
当日出荷
05236822DN-10ソケット10mm125
640
519
571(税込)
当日出荷
05236847DN-12ソケット12mm125
680
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05236804
2024-02-14
用途: 組立作業
アイガ電子工業株式会社製造業

手軽に購入できるので、大変助かっています。
他に在ればリピートします。

対象商品 : 05236813
2021-07-08
用途: 自転車のチェーン引きの調整用
卸売・小売業

自転車のチェーン引きの調整用に購入しました。チェーン引きのナットは10mmと9mmがありますが、今回9mmの方を購入しました。全く問題なく使えます。エンジニアのこのシリーズはシンプルなデザインで気に入っています。

対象商品 : 05236847
2021-01-05
用途: 車やオートバイのメンテナンス
神田成人その他業種

ラチェットでは逆回転するぐらい弱く、
指で回すには強い抵抗のボルトやナットの
締め付けや緩めに適していました。
グリップが透明感があって、美観がよいです。

対象商品 : 05236847
2021-03-20
用途: 自転車のメンテで
農・林・水産業

タイヤ交換とか奥のバッテリー端子の外すときに力をかけやすいです。

対象商品 : 05236804
2019-11-27
用途: 機械メンテナンス
ナカヤマ建設業・工事業

マシーンのカバーなどを取り付けている小ボルトの締め付け時に使用しています。狭い空間に取り付けられているボルトは縦方向と横方向どちらに空間があるかで使う工具も使い分けが必要になりスパナとドライバーの使い分けで効率を上げています。買って間もないですが活躍しています。

対象商品 : 05236761
2019-01-18
用途: 外形が細目で、フトコロは深い

T-REX450,TAROT450等のローターヘッドのナイロンナット専用として使用。
グリップ部分がもう少し太ければ尚良いのですが、
価格からすれば★5でしょう。色々なサイズを揃える事が出来ました。

対象商品 : 05236777
2018-02-07
用途: 機器のメンテ用
濱崎電機サービス業

ちょっと肉厚があるので場所によっては入らないかも知れないです。
しかしこれがあるだけで作業性がぐっと向上しました。
出来れば柄に解りやすくナットのサイズが記載されているということ無しです。

対象商品 : 05236761
2017-02-18
用途: PCのメンテナンスに
有限会社ルーエ

少しこだわって肉薄のものをチョイスしました。作業効率が格段に上がりました。満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする