モノタロウ

綿特日本一軍手600g(キナリ7ゲージ)

綿特日本一軍手600g(キナリ7ゲージ) - モノタロウ
(772件のレビュー)

7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。

糸本数(本)2本編
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転を伴う機械での作業でのご使用はお避けください。巻き込まれる危険性があります。
※火のそばでの作業や60度以上の物に触れる作業には、使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08251722-1双フリー約23綿、ポリエステル、レーヨン60071
取扱い終了
1年間返品保証
03331063-1ダース(12双)フリー約23綿、ポリエステル、レーヨン他600712
取扱い終了
1年間返品保証
09170034-1箱(20ダース)フリー約23綿、ポリエステル、レーヨン他6007240
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
サイズ
全長(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
09170034-1箱(20ダース)フリー約23綿、ポリエステル、レーヨン他6007240 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
綿特日本一軍手600g(キナリ)をお使い頂いている現場を見せてもらいました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:772
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03331063
2023-12-30
用途: 農作業

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 09170034
2021-09-30
用途: 作業時

使いやすい厚さで耐久性も良いです。色々な場面で使っています。

対象商品 : 03331063
2021-03-20
用途: 常備用
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高です。使いやすいのが良いですね。

対象商品 : 03331063
2021-01-19
用途: 車、バイクの作業
サービス業

他の物を買った時に送料無料に足らない時に購入しています。

対象商品 : 03331063
2020-05-30
用途: DIT時
デンタルアートトレノ

安いけど厚みもありしっかりした商品でした。普段使いには問題ないです

対象商品 : 03331063
2020-03-23
用途: 作業全般

安いわりに、特に問題ないので良い商品だと思います。

対象商品 : 03331063
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 09170034
2019-03-01
用途: メンテナンス

価格、品質共に大満足です。
手元に届くのも非常に早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ゲージ数とは何を表していますか?
回答:
ゲージとは編み機の針の密度を指すもので、1インチ間にある針数をもってゲージと言います。
数字が大きくなるほど、編み目が細かくなります。
4が参考にしています
2015-09-28
質問:
箱で届きますか?
回答:
箱入りの商品となりますので箱で届きます。
対象商品:
09170034
1が参考にしています
2011-10-31
質問:
サイズ フリーとなっていますがどれくらいでしょうか?伸びますでしょうか?
回答:
約23cmになります。一般的な軍手の材質とお考えください。
対象商品:
03331063
3が参考にしています
2011-09-27
質問:
薄いですか?
回答:
特別薄いという仕様ではないが、用途やご判断にもよります。
対象商品:
09170034
2011-08-30

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする