防じんマスク 1021R

防じんマスク 1021R 興研 防じんマスク 1021R 興研 防じんマスク 1021R 興研 防じんマスク 1021R 興研 防じんマスク 1021R 興研 防じんマスク 1021R 興研
(14件のレビュー)

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。

国家検定合格番号第TM545号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0 基準質量(g)平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)160以下 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03338273 1021R-07 M
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
08214157 1021R-07 S
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途:
マスク
株式会社Ace 様 (建設業・工事業)

長持ちもよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品:
08214157
2023-08-23
用途:
作業
建設業・工事業

普通の店だと売ってないからいいかいものした。よかった。

対象商品:
03338273
2022-08-03
用途:
古い農作業場でいろいろの工作作業をしているので、頻繁に使っています。
教育・研究機関

これが2個目ですが、非常にいいです。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
03338273
2023-06-27
用途:
斫り作業時
建設業・工事業

いつも使ってます。もうちょっと軽ければ良いんですが。
アスベストには対応してません。

対象商品:
03338273
2021-10-26
用途:
塗装作業
運輸・通信業

顔にしっかりとフイットしてくれて使いやすいと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
03338273
2021-05-09
用途:
塗装作業時
製造業

趣味でバイクの塗装をすることになったのですが、簡易的な防塵マスクだと不安だったためこちらを購入しました。
湿気とり用のスポンジが入っているため、長時間つけていても曇りづらい工夫がされています。
1つ不満点としては、着脱時に使うフックの形状ですね。ヘルメットのあご紐みたいな差し込み式にしてくれれば非常に着脱しやすいと思うのですが。それ以外は満足です。

対象商品:
03338273
2020-11-21
用途:
金属切断加工での使用
ミヤコシ機工 様

以前は普通のマスクを
2重にして作業してたのですが
帰宅後、風呂に入って鼻かむと
かなり汚れてましたが
健康・安全?を考えて購入しました。

使用後は
帰宅後、風呂に入って鼻かむと
綺麗でした…(笑)

フィルターは
定期的にエアダスターをし
汚れがひどくなったら交換してます。

呼吸もラクだし買って良かったです!!!

2人が参考にしています
対象商品:
03338273
2020-02-07
用途:
はつり作業
建設業・工事業

いろんな保護マスクを使用したけど、この商品に戻ってきました。トータルバランスに優れてると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする