防毒(塗装)マスクセット

防毒(塗装)マスクセット 興研
(13件のレビュー)

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)

セット内容
(マスク) G-7-05型 1個
(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個
(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個
(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
国家検定合格番号(面体) TN266号、(吸収缶)TN87号 種別防毒マスク 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±6) ガスの種類有機ガス 破過時間90以上 除毒能力(分)90以上 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03338763 G-7
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03338763 G-7 40179666 G-7-RA-06 G-7-RA-06 防毒(塗装)マスクセット G-7 興研 40179666 防毒(塗装)マスクセット G-7 興研 1セット 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03338763
2020-06-05
用途:
塗装

有機溶媒を伴う作業に使用しました。
不都合なく使えました。

対象商品:
03338763
2017-07-04
用途:
塗装
有限会社 ガレージトップ 様

この値段で、このクオリティー十分ですよ、メーカー品なんていらずですよ。

対象商品:
03338763
2015-09-07
用途:
板金塗装に

塗装ブース内で使用。
大手だけに問題なく使えてます。

対象商品:
03338763
2012-02-23
用途:
自動車塗装
エムオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装ミストの侵入についてはかなりカットできていて良いです。しかし以前のレビューで書かれてる方もいましたが、10分もマスクをして作業しようものなら水滴がポタポタと落ちてきます。塗装作業では下を向くことが多いですから水滴なんて落ちてきたら仕事になりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
マスクに取り付ける液滴防止カバーがございますので、是非ご検討下さい。
吸湿スポンジB型(06299151)、モイスチャーガードB型(03338921)が液滴防止カバーとなります。
よろしくお願い致します。

対象商品:
03338763
2011-08-20
用途:
塗装時に使用しています。
株式会社ミヤザキ 様

今まで紙マスクで塗装していましたが、呼吸がしやすい!!といろんなシーン(大掃除・ホコリが出る時など)で大活躍です。

1人が参考にしています
対象商品:
03338763
2011-11-17
用途:
塗装作業

喘息が有るので塗装作業に助かります。

対象商品:
03338763
2011-06-24
用途:
カスタムペイント

初めて使用しましたが、塗装作業をしているとは思えないくらい効果がありました。

対象商品:
03338763
2011-05-17
用途:
ペイント
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがブランド物!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
このマスクを付けても眼鏡は曇りませんか?
回答:
このマスクを付けても眼鏡は曇りません。
対象商品:
03338763
2011-10-31

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする