AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途
ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06342113
2022-04-11
- 用途:
- 整備前後のクリーニング
ホーブン 様
(卸売・小売業)
2度目の買い物です。前回使ってみてゴム樹脂部品に影響が無いらしいので安心して再度購入
2021-11-07
- 用途:
- パーツの清掃
その他業種
パーツの清掃については文句なし!ただスプレーを吹く際にノズル可動部の根元から洗浄液が漏れてくることも結構ありました(TT)
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06342113
2021-05-14
- 用途:
- 油汚れの洗浄
その他業種
自転車に固着した油汚れを綺麗にするためにこちらの商品を購入しました。噴射威力が高く、吹きかけただけで簡単に油汚れが落ちます。中身がたくさん入っているので長持ちです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06342113
2021-06-21
- 用途:
- バイク整備の際の油汚れ取り
Jデザイン 様
(建設業・工事業)
非常によく落ちて色々なところに使用できるので大変便利です,今後も販売してください。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07