ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク

ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク F.P.(エフ・ピー・ツール)

刃長20 全長70 刃数2 食付長さ3 柄長25 公差+0.005 0 シャンクストレートシャンク 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04182893 HH 3.31 3.31
4,000
 
 
取扱い終了
04182902 HH 3.32 3.32
4,000
 
 
取扱い終了
04182911 HH 3.33 3.33
4,000
 
 
取扱い終了
04182927 HH 3.34 3.34
4,000
 
 
取扱い終了
04182936 HH 3.35 3.35
4,000
 
 
取扱い終了
04182945 HH 3.36 3.36
4,000
 
 
取扱い終了
04182954 HH 3.37 3.37
4,000
 
 
取扱い終了
04182963 HH 3.38 3.38
4,000
 
 
取扱い終了
04182972 HH 3.39 3.39
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04182893 HH 3.31 49601684 HH3.31 HH3.31 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601684 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04182902 HH 3.32 49601693 HH3.32 HH3.32 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601693 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04182911 HH 3.33 49601702 HH3.33 HH3.33 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601702 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04182927 HH 3.34 49601711 HH3.34 HH3.34 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601711 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04182936 HH 3.35 49601727 HH3.35 HH3.35 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601727 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04182945 HH 3.36 49601736 HH3.36 HH3.36 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601736 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04182954 HH 3.37 49601745 HH3.37 HH3.37 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601745 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04182963 HH 3.38 49601754 HH3.38 HH3.38 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601754 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04182972 HH 3.39 49601763 HH3.39 HH3.39 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49601763 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする