ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク

ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク F.P.(エフ・ピー・ツール)

刃長22 全長80 刃数2 食付長さ3 柄長25 公差+0.005 0 シャンクストレートシャンク 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04183496 HH 3.91 3.91
4,000
 
 
取扱い終了
04183505 HH 3.92 3.92
4,000
 
 
取扱い終了
04183514 HH 3.93 3.93
4,000
 
 
取扱い終了
04183523 HH 3.94 3.94
4,000
 
 
取扱い終了
04183532 HH 3.95 3.95
4,000
 
 
取扱い終了
04183541 HH 3.96 3.96
4,000
 
 
取扱い終了
04183557 HH 3.97 3.97
4,000
 
 
取扱い終了
04183566 HH 3.98 3.98
4,000
 
 
取扱い終了
04183575 HH 3.99 3.99
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04183496 HH 3.91 49602287 HH3.91 HH3.91 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49602287 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04183505 HH 3.92 49602296 HH3.92 HH3.92 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49602296 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04183514 HH 3.93 49602305 HH3.93 HH3.93 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49602305 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04183523 HH 3.94 49602314 HH3.94 HH3.94 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49602314 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04183532 HH 3.95 49602323 HH3.95 HH3.95 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49602323 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04183541 HH 3.96 49602332 HH3.96 HH3.96 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49602332 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04183557 HH 3.97 49602341 HH3.97 HH3.97 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49602341 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04183566 HH 3.98 49602357 HH3.98 HH3.98 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49602357 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04183575 HH 3.99 49602366 HH3.99 HH3.99 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49602366 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする