スナップリングプライヤー 穴・軸兼用
180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
全長(mm)150
適合スナップリング(mm)10~50
質量(g)200
硬度42
爪直径(Φmm)1.4
熱処理あり
交換用ヘッド45°、90°、180°
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06790603 | - | 50897622 | M2117 |
|
スナップリングプライヤー セット | モノタロウ | 1セット | ¥5,198 税込¥5,718 | モデルチェンジの後継品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 06790603
2018-12-12
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
清水 農園 様
(農・林・水産業)
価格的には満足するが、アタッチメント交換時及び本体固定ロックにもう少し工夫が有ればよいと思う
- 対象商品:
- 06790603
2017-05-12
- 用途:
- 機械のメンテナンス
教育・研究機関
C型止め輪の取り外し,取付に購入しました.この価格にて先端形状も複数セットされており,たまにしか使いませんので十分です.見た目,先端が少々弱そうですが,万一折れたとしても,セットの他の先端で間に合いますので大丈夫と思います.
- 対象商品:
- 06790603
2017-04-27
- 用途:
- フロントフォークの組バラシ
自動車・二輪車・自転車関連業
安くて普通に使えます、縦横開き締めOKでたまに使う程度のDIYユーザーならお買い得かな
- 対象商品:
- 06790603
2017-02-02
- 用途:
- ジムニーのリフレッシュです
教育・研究機関
ジムニーのフロント羽二重のオーバーホールに使用しました。小さい方のスナップは上手く取り外し取り付けできます。大きい方は、どうしても外せませんでした。
- 対象商品:
- 06790603
2016-11-24
- 用途:
- 車両・バイク メンテ用
うううん。
イマイチかな。
やっぱ値段は値段。
なんとか使えてますが
もう一度買いますか?と聞かれたら、
次回購入することは決してありませんね(笑)
やはり国内メーカーのしっかりした工具を
検討しましょう。
このあと、KTCのを再度購入ました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- スナップリングは何mmまで使えますか?
- 回答:
- 爪直径(Φmm): 1.4、適合スナップリング(mm): 10~50となっております。
2011-10-31