エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの ホースバンド エスコの ネジ式 172-194mmコンスタント.トルクククランプ 172-194mmコンスタント.トルクククランプ 注文コード 03455751 注文コード 03455751 温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。 バンド幅(mm)16 直径(Φmm)172~194 エスコ品番EA463CK-194 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA463CK-194 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03455751 EA463CK-194 オープン ¥3,280 ¥3,280 ¥3,608 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホースバンドSM型 工進 税込¥218 ¥198 バスケットへ ホースクランプ5種類ケーズセット BRIDGES 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ CTホースバンド コンパクトツール 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 手締めホースバンド フローバル 税込¥197~ ¥179~ スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGES 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ブレードホース モノタロウ 税込¥76~ ¥69~ (111) AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥13,178~ ¥11,980~ AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD 税込¥32,978~ ¥29,980~ タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商 税込¥923~ ¥839~ (20) メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC 税込¥50,578~ ¥45,980~ エアーリール(自動巻) スタンダードホース ハタヤリミテッド 税込¥27,478~ ¥24,980~ (2) エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 税込¥2,968~ ¥2,698~ デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-75A SMC 税込¥21,978~ ¥19,980~ TAC SD-A2 東拓工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ (2) 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック) 税込¥3,518~ ¥3,198~ (1) 耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ 東拓工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースバンドネジ式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります ネジ式 ワイヤー式 クリップ式 つまみ・安全キャップ付き 両ネジ式 ギア式 シェアする マイページ 最近見た商品