TGK(東京硝子器械) TGK(東京硝子器械)の 科学研究・開発用品 TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品 TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック 二方活栓 二方活栓 注文コード 枝管両端にスベリ止め付き。 材質(コック部)PE 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 405-22-96-01 405-22-96-03 外径(Φmm) 選択解除 810 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02904422 405-22-96-01 8 ¥2,300 取扱い終了 02904447 405-22-96-03 10 ¥2,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity YK接続三方コック アズワン 税込¥21,978~ ¥19,980~ 温度計アダプター IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカル 税込¥19,778~ ¥17,980~ プラグバルブ VUPシリーズ フジキン 税込¥13,068~ ¥11,880~ フェルール6Φ用 アズワン 税込¥230 ¥209 バスケットへ 小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V イシグロ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 平衡型分液ロート 側管付 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 滴下ロート 50mL IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 目盛付き滴下ロート IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥43,999~ ¥39,999~ PEEK乳鉢 乳棒付 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥74,799~ ¥67,999~ ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥93,499~ ¥84,999~ チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥120,999~ ¥109,999~ ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥95,699~ ¥86,999~ カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥219,999 ¥199,999 カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥219,999 ¥199,999 バスケットへ カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥219,999 ¥199,999 バスケットへ デュヌイ表面張力試験機 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥197,999 ¥179,999 バスケットへ チタン製ロート SUGICO(スギコ) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 SSウエハー 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック実験研究用配管材ストップコック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用配管材ジョイント・コネクター 実験研究用配管材エルボ 実験研究用配管材ユニオン 実験研究用配管材バルブ 実験研究用配管材ストッパー・プラグ 実験研究用配管材ストップコック 実験研究用配管材フィッティング 実験研究用配管材ニップル 実験研究用配管材カップリング 実験研究用配管材アダプター 実験研究用配管材フローモニター 実験研究用配管材カプラ 実験研究用配管材ボルト・ナット シェアする マイページ 最近見た商品