超精密ピンセット
TAXALは、クロム・コバルト・チタンを真空処理した合金で、半永久的使用に耐える強靭さを持ち、100%磁化しません。また、錆びにも強く100%腐食しません。
先端はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、500℃でも強度を維持し、刃先は摩耗も変形もしません。また強酸・強アルカリに対しても変化しません。
ハンダや銀ロウが付着せず、長時間の使用でも疲労感がありません。
全長120
型式No.12P
内容量1個
TAXALは、クロム・コバルト・チタンを真空処理した合金で、半永久的使用に耐える強靭さを持ち、100%磁化しません。また、錆びにも強く100%腐食しません。
先端はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、500℃でも強度を維持し、刃先は摩耗も変形もしません。また強酸・強アルカリに対しても変化しません。
ハンダや銀ロウが付着せず、長時間の使用でも疲労感がありません。