Oリング XX2702509

Oリング XX2702509 Merck(メルクミリポア)

仕様
耐薬品性
耐酸性および耐アルカリ性 (TCA含む)。
<80 ℃で耐溶剤性。
強酸化剤には使用はお勧めしません。
TGK品番719-00-19-33 材質ガラス添加PPプレート、チャンバー、ハンドホイールナットバルブ; PPテストチューブラック、サポートスクリーン; シリコンO-リング; HDPEドレインプラグ; 316s.s.ボルト; 真ちゅうハンドホイールインサート 容量(mL)15mL / サンプルカップ; エクステンションバレル使用で50mL 直径(Φmm)205 高さ(mm)177 (バルブ、コネクターを除く) フィルター直径(Φmm)24または25 接続吸引バルブおよびドレインプラグ用1/4” NPTF ろ過面積(cm2)各フィルター 2.7 滅菌方法主要部品は高圧蒸気滅菌が20回可能。(スクリーンとO-リングは高圧蒸気滅菌不可) 内容量1ケース(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06642754 XX2702509
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする