スプリングコイルホース付エアダスター
コイルホースとエアーダスターのセット品。
ホース吊り下げ用のスプリング付き。
材質
エアーダスター:真鍮(ニッケルメッキ)
ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)
ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
エアーダスター:180
ノズル:21
ねじ径
ノズル:21
エアー取口:上ニップル・G(PF)1/4オネジ
ホース取付部:G1/4袋ナット
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
取付ねじサイズG1/4袋ナット
高さ(mm)110(エアーダスター)
使用温度範囲(℃)-40~80(ホース)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
外径(Φmm)18(スプリングコイル)
寸法D(mm)120
最小曲げ半径(mm)23
寸法E(mm)40
寸法B(mm)525
材質(バネ部)SWB
材質(ホース)エーテル系ポリウレタン樹脂
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
円錐バネ線径(Φmm)1.0
本体長さ(mm)87
ノズルねじ径G(PF)1/8
内容量1個
ホース取付部:G1/4袋ナット
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07658104 | - | 66576764 | - |
![]() |
エアダスター コイルホースセット スプリング付 | モノタロウ | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
07658113 | - | 66576773 | - |
![]() |
エアダスター コイルホースセット スプリング付 | モノタロウ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 07658113
2017-10-30
- 用途:
- 作業机に
ホースはスプリングが付いているので天井がら吊っておくのに大変よい。伸びについては2倍くらいにしておくのが無理がない。4倍くらいまでは伸びそうだが、かなり力を入れて引っ張る感じになる。机の端に吊っておいて、手元まで引っ張る位には非常に具合がいい。
ダスターガンはお粗末だ。ノズルの作りがよくない。入っているOリングが設計より大きいのではないか? 先端を回すと流量が調節出来るがとても硬く、指が痛い。しかもOリングが先に底付きするのでニードルが着座せず、流量をゼロまで絞れない。
Φ8.5のドリルでノズルのバルブボディー内径をさらって底も1mmほど掘ったら非常によくなった。
MADE IN JAPANと刻印されているが粗悪品だったら中国製の方が安いというものでありましょう。いささか残念。
と思ったら販売中止になってしまった…
- 対象商品:
- 07658113
2016-06-07
- 用途:
- 製品チャッキング時の、エアーブロー
有限会社テクノ神明 様
商品自体まったく問題なし。
天井部に配管してる為に、エアーガンの上部にエアーパイプ取り付け部があるものを探してました、使いやすく安価でした。
- 対象商品:
- 07658122
2014-11-21
- 用途:
- 綿ホコリの除去
有限会社ハナケン 様
しっかりした作りで、中にスプリングがあるので、吊った時にコイルがだれ落ちないのがいいです。
別件ですが、ひとつのガンで噴出しと吸い込みが簡単に切り替えられるものがあればいいのですが。
- 対象商品:
- 07658104
2015-07-03
- 用途:
- マシニングセンターで加工後の、エアーブロー。
セブンシーズ 様
(製造業)
エンドユーザーからの、評価はいまいちです。理由は、スプリングがすぐに伸びてしまうため、定期的な交換が必要になる。
- 対象商品:
- 07658113
2013-07-01
- 用途:
- 部品洗浄機で洗浄後の水滴吹き飛ばし
水回りで使うのでエーテル系ポリウレタンのホースは有難いです。
本体もシンプルでシッカリした作りで申し分なし。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- コイルホースの接続部はG1/4ですが、接続相手は内側がテーパになったような継ぎ手が必要なのでしょうか。
今回は、このホースにRc3/8オスのカプラを取り付けたいと思っています。
よろしくお願い致します。
- 回答:
- 申し訳ございませんが、お手持ちのRc3/8オスのカプラを接続する
中間継ぎ手は弊社でお取扱ございませんでした。
こちらの商品のカプラ接続するプラグとなりますと
注文コード32750505 EARTH MAN エアダスター用プラグ
http://www.monotaro.com/g/00246153/?page.ref=1&pageNum=1
こちらをお勧めいたします。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 07658113
2012-07-31