高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Multiシリーズ

高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Multiシリーズ 富士電機
(4件のレビュー)

クラス最高水準の制御性能:滑り補償制御で整定時間短縮。
PGフィールドバック制御に対応。回生回避制御で減速時トリップレス。
上下搬送、横行搬送用途特有の動作に最適:あて止め制御がより簡単に実現。
制限時間を設備に合わせて選択可能。
簡単&充実メンテナンス:インバータ自身の寿命部品の寿命情報を指示。
欧州特定有害物質使用制限(RoHS)指令対応。
EMCフィルタ内蔵形でノイズ低減。

保護構造IP20閉鎖形、UL open type 周波数50/60Hz 周波数許容変動+5~-5% 出力定格周波数(Hz)50/60 制動トランジスタ内蔵 適合安全規格UL508C、C22.2No.14、EN50178:1997 内容量1台
注意
※適合モーターは3相標準(4極)の場合 ※受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格出力電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08248222 FRN0.2E1S-2J 0.6 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 1.5(1.4) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 0.57(220V定格の場合)
56,800
 
 
取扱い終了
08248231 FRN0.4E1S-2J 0.7 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 3.0(2.5) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 1.1(220V定格の場合)
64,000
 
 
取扱い終了
08248247 FRN0.75E1S-2J 0.8 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 5.0(4.2) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 1.9(220V定格の場合)
76,000
 
 
取扱い終了
08248256 FRN1.5E1S-2J 1.7 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 8.0(7.0) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 3(220V定格の場合)
99,800
 
 
取扱い終了
08248265 FRN2.2E1S-2J 1.7 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 11(10) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 4.1(220V定格の場合)
116,000
 
 
取扱い終了
08248274 FRN3.7E1S-2J 2.3 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 17(16.5) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 6.4(220V定格の場合)
140,000
 
 
取扱い終了
08248283 FRN5.5E1S-2J 3.4 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 25(23.5) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 9.5(220V定格の場合)
252,000
 
 
取扱い終了
08248292 FRN7.5E1S-2J 3.6 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 33(31) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 12(220V定格の場合)
284,000
 
 
取扱い終了
08489607 FRN0.1E1S-2J 0.6 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 0.8(0.7) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 0.3(220V定格の場合)
52,400
 
 
取扱い終了
08489616 FRN11E1S-2J 6.1 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 47(44) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 17(220V定格の場合)
372,000
 
 
取扱い終了
08489625 FRN15E1S-2J 7.1 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 60(57) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 22(220V定格の場合)
431,000
 
 
取扱い終了
08489634 FRN0.4E1S-4J 1.1 3相 380~480V 3相 380~480V(AVR機能付) 1.5 1.1(220V定格の場合)
116,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08489643 FRN0.75E1S-4J 1.2 3相 380~480V 3相 380~480V(AVR機能付) 2.5 1.1(220V定格の場合)
134,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08489652 FRN1.5E1S-4J 1.7 3相 380~480V 3相 380~480V(AVR機能付) 3.7 1.1(220V定格の場合)
154,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08489661 FRN2.2E1S-4J 1.7 3相 380~480V 3相 380~480V(AVR機能付) 5.5 1.1(220V定格の場合)
199,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08489677 FRN3.7E1S-4J 2.3 3相 380~480V 3相 380~480V(AVR機能付) 9.0 1.1(220V定格の場合)
254,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08489686 FRN5.5E1S-4J 3.4 3相 380~480V 3相 380~480V(AVR機能付) 13 1.1(220V定格の場合)
312,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08489695 FRN7.5E1S-4J 3.6 3相 380~480V 3相 380~480V(AVR機能付) 18 1.1(220V定格の場合)
395,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08489704 FRN11E1S-4J 6.1 3相 380~480V 3相 380~480V(AVR機能付) 24 1.1(220V定格の場合)
482,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08489713 FRN15E1S-4J 7.1 3相 380~480V 3相 380~480V(AVR機能付) 30 1.1(220V定格の場合)
624,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08489722 FRN0.1E1S-7J 0.6 単相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 0.8(0.7) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 0.3(220V定格の場合)
64,000
 
 
取扱い終了
08489731 FRN0.2E1S-7J 0.6 単相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 1.5(1.4) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 0.57(220V定格の場合)
70,000
 
 
取扱い終了
08489747 FRN0.4E1S-7J 0.7 単相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 3.0(2.5) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 1.1(220V定格の場合)
78,000
 
 
取扱い終了
08489756 FRN0.75E1S-7J 0.9 単相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 5.0(4.2) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 1.9(220V定格の場合)
92,000
 
 
取扱い終了
08489765 FRN1.5E1S-7J 1.8 単相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 8.0(7.0) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 3.0(220V定格の場合)
132,000
 
 
取扱い終了
08489774 FRN2.2E1S-7J 2.4 単相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 11(10) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 4.1(220V定格の場合)
154,000
 
 
取扱い終了
37623792 FRN11E1S-2J 6.1 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 47(44) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 17
オープン
 
 
取扱い終了
37623801 FRN15E1S-2J 7.1 3相 200~240V 3相 200~240V(AVR機能付) 60(57) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 22
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08248222
2015-10-13
用途:
機械の回転制御

特段問題無しです。
本体と操作パネルが分離すのが気に入っています。

対象商品:
08248274
2015-08-28
用途:
ファンの制御

普通に使えます。可もなく不可もない。

対象商品:
08248247
2013-07-15
用途:
設備停止の緊急対応

価格は正直商社経由の方が安いのだが、納期が当日出荷と早い!(商社は3日)突然止まった設備の緊急対応としてはこの納期はとてもありがたい。

対象商品:
08248256
2012-11-30
用途:
故障品の交換の為
志貴野メッキ株式会社 様

商社などを通すと納入まで数日掛かるが、当日出荷品だったので装置が故障した翌日には修理が終わりました。当日出荷はとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする