万能用耐熱補修パテ

万能用耐熱補修パテ モノタロウ
(9件のレビュー)

万能パテミラクルフィックスの耐熱タイプです。
少量使いきりサイズです。
切って練るだけで簡単に使用できます。
粘土状なので成形も自由にできます。
硬質後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ・塗装ができます。

用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラス 硬化時間(分)60 生産国アメリカ グレー 耐熱温度(℃)-40~230 種類化学反応系充填剤 成分エポキシ樹脂(51%)、充填剤(49%) 入数1本(56g) 内容量1個
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08754724 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08754724 - 11094597 M56 M56 万能補修パテ モノタロウ 11094597 万能補修パテ モノタロウ 1本(56g) 499 税込549 後継品ですが、耐熱温度が変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08754724
2015-09-11
用途:
自動車マフラー修理等

不具合なし。

対象商品:
08754724
2014-06-18
用途:
給湯型木質ボイラーの水漏れ補修に使用
東白川製材協同組合 様

木質燃料によるボイラーは鉄製で溶接部からの水漏れが頻繁です。水漏れの補修は溶接で行っていますが、溶接できない部分の補修に使用してみました。耐熱温度が230℃と不安がありましたが、今のところ補修したところから水が漏れていません。大変助かっています。

対象商品:
08754724
2014-04-21
用途:
自動車のマフラーの修理

簡単なところが気に入ってる
乾きも早いのでマフラーに向いている
とにかく安いのがいい

対象商品:
08754724
2013-05-31
用途:
テニスラケットの粉砕したグリップの再生
農・林・水産業

簡単に整形できて、仕上がりも良好。
他の目的に活用できる感じがするのでいろいろ考えてみます。

対象商品:
08754724
2014-03-08
用途:
亀裂補修等

価格相応だと思われますが、クイックスチールに比べ粘着力がかなり劣りました。
特に低温時(10度以下)での粘着力が低くて、剥がれやすかったので残念です。

対象商品:
08754724
2012-09-18
用途:
車のさび穴に

車が錆びて穴ができたところと、マフラー修理に使用しました。がっちり固まったのでいいですね。

対象商品:
08754724
2011-10-22
用途:
自動車のマフラーの穴あきの補修

耐熱パテなので高温部分の補修に便利です。マフラーの穴あきの補修に使っています。

対象商品:
08754724
2010-09-28
用途:
マフラー修理、ねじ山補修
セブンカラーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

レクターシールよりやはり耐久性、耐熱性共にかなり劣る感じです。もう少し耐熱性と硬化時間の短縮がないと皆さんが納得しないと思います。正直熱を加えないと硬化しないことがとても多いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする