こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209
税込¥230
(1716)
シリコーン被膜の優れた潤滑・防水効果により、ギヤ・金属パーツ・ドアのヒンジ・戸車・ベアリングなどに浸透して動きをスムーズにし、サビを防ぎます。
ツヤ出し、静電気防止効果に優れサラッと均等に塗れます。無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。
用途電気製品や精密度機械・農機具等の潤滑・防錆・離型に
耐寒耐熱温度(℃)-50~250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量19mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08755792 | D39 | 51257133 | D-70 |
![]() |
シリコンマルチスプレー | PROSTAFF(プロスタッフ) | 1本(420mL) | ¥579 税込¥637 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 08755792
2017-08-16
- 用途:
- 除雪機メンテナンス。
どの商品が雪が一番飛ぶか、色々とあるシリコンスプレーの比較用に購入してみました。殆ど変わらないのでMonotaROブランドで十分かなと。。。
- 対象商品:
- 08755792
2017-02-22
- 用途:
- プラスティックやゴム製品の潤滑
ミシンやスキー用品等の清掃に使っています。
グリスアップ前に一度シリコンスプレーを吹いて清掃しておくと、グリスも奥まで浸透するので良い補助剤です。
- 対象商品:
- 08755792
2016-08-15
- 用途:
- 蜘蛛の巣防止
たわらや 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
意外といいです 蜘蛛の巣を張らないように玄関のかべとそのまりに散布しましたが 効果は絶大です 1週間たちましたが大丈夫です 水がかかる部分はわかりませんがかからない部分だとかなり持ちそうです 個人的見解ですがあと1回くらい散布すれば今シーズンくらいは持ちそうです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08755792
2016-09-22
- 用途:
- グリースアップに使用
バイクや機械の駆動部などに使っています。
あまり頻繁に使っていないので、他社のスプレーグリスだと延長ノズルにグリース詰まりを起こすのですが、今のところ無いので安心しております。
- 対象商品:
- 08755792
2016-08-13
- 用途:
- さび止め、潤滑
ホリアンドアソシエーツ 様
今までCRC556が潤滑剤ではないとは知らなくて、使用していました。どうも持ちが悪いと思い、シリコンオイルのスプレーとして本品を購入しました。いやなにおいもなく、潤滑剤として使用しています。特に問題なく、潤滑剤として使用しています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22