エアーコンプレッサー
25Lタンクで仕事スムーズ
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2900
60Hz:3440
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
60Hz:3440
0.6MPa時:60/70
0.45MPa時:67/81
最大延長(m)
0.45MPa時:67/81
30
条件:延長コード径2.0sq以上、本体元電源85V以上
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)700(連続運転時)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×360×590
最高圧力(MPa)0.8(圧力スイッチOFF)
機能低電圧対応機能:停止時吐出管減圧+起動時減圧装置
乾燥質量(kg)24
潤滑方式オイルレスドライピストン式
消費電流(A)7(連続運転時)
吐出口サイズ1/4インチワンタッチクイックカプラー
電源コード1.25mm2×約1.8m
電動機出力(kW)1.1
再起動圧力(MPa)0.6(圧力スイッチON)
空気圧縮方式往復動ピストン式
内容量1台
条件:延長コード径2.0sq以上、本体元電源85V以上
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09204964 | AM15-25 | 32607005 | SR-102 |
|
オイルレスエアーコンプレッサー | SK11 | 1台 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |