ステンレス鋼製 ハンガーフック

ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

角部を研磨した手に優しい形状です。
曲げ跡がない美しいサテン仕上です。
フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。
太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。

耐荷重N(kgf)
14.7(1.5)
フック1ヵ所あたり
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類その他 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)14.7 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CK-60L 09377645
CK-60L 09377645
09377645 CK-60L 66 64-6775-71
830
799
879 (税込)
当日出荷
CK-90L 09377654
CK-90L 09377654
09377654 CK-90L 90 64-6775-72
1,250
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
CK-120L 09377663
CK-120L 09377663
09377663 CK-120L 113 64-6775-70
1,550
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09377663
2018-12-11
用途:
単純にハンガーフックとして使っています。
サービス業

これならたくさんかけられる! と思って買ったのですが、そうでもなかったです。
なぜだろうか?

対象商品:
09377645
2017-01-15
用途:
バック・洋服かけとして

デザインと機能性がいいのでリピートして購入しています。
気に入っています。

対象商品:
09377645
2017-01-15
用途:
バック・洋服かけとして

デザインと機能性がいいのでリピートして購入しています。
気に入っています。

対象商品:
09377645
2016-11-19
用途:
鞄かけ及び洋服かけに利用

鞄かけと洋服かけ用に購入しました。 しっかりした作りでデザインもいいです。 賃貸アパートにも利用し棟と思います。

対象商品:
09377663
2016-04-13
用途:
風除室のハンガーに使用

雨の日や雪の日の来客に風除室で脱いだ雨具やコートを掛けておく為に使用していますが、頑丈で錆びる事も無く非常にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする